35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対) 質量(kg)0.5 温度制御方式ON/OFF制御 許容差クラス2 使用環境温度(℃)5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33 温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃) 室温補正精度±3℃ 温度設定範囲(℃)0℃(室温)~750℃ 測温接点非接地形 材質(ヒーターシース)SUS316
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
1個
特価
5,390 税込5,929
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

蛇口の凍結や破損を防ぎます。 完全に防水されたヒーターはホルダーでしっかりカバーされますので安心です。 自己制御作用によって異常加熱を防止します。
電圧(V)100 電源コード(m)1.5 容量(W)1.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。 簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。 締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。 缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより 粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶 質量(kg)3.5 制御方法ON/OFFスイッチ 温度調節範囲(℃)0~80 使用環境温度(℃)-10~50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2 ディファレンシャル5℃ 温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。 サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。 取付けが簡単です。 0~40℃の温度調節ができます。 安全設計で、長寿命です。 サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ) 配線長3.5mm2まで 温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き) 端子M4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


低い容器専用の水加熱専用置き型ヒーターです。 温度コントローラーとして液膨式サーモスタットを使用しており、取扱いが容易です。
材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、ターミナルボックス:ポリエステル、スタンド:SUS304(ステンレス)、ヒーター固定金具:SUS304(ステンレス) 温度調節範囲(℃)30~80(ON/OFF制御) 電線断面積(mm2)1.25
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ペール容器に入った液体を、目的に合わせて加熱するヒーターです。 樹脂ペール容器にフィットする構造で、さらに断熱材で覆うことによりヒーター表面からの熱ロスを少なくした、効率の良いヒーターです。 アジャスターとバックルにより、外周800~1000mmのペールに、簡単に取付けできます。 温度調節は、センサーをヒーターの表面に取付け、直接温度をコントロールしています。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
適合18、20L樹脂ペール容器 質量(kg)約1.8 安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ110℃(ボックス裏のヒーターに取付け) 制御方法(温度調節器)液体膨張式 ON/OFF制御(2位置制御) 使用環境温度(℃)-10~40 電源コードキャブタイヤケーブル2m(1.25mm2)差し込みプラグ付き 温度設定範囲(℃)(温度調節器)0~40
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。 また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。 温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。
用途一斗缶用 適合一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶) 質量(kg)2.5 制御方式ON/OFF制御 電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2 使用環境温度(℃)-10~50 温度ヒューズ139度×2 ディファレンシャル5度 温度設定範囲(℃)0~80 温度表示方式2桁デジタル表示(0~99度)
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶 質量(kg)2.0 制御方式液体膨張式 ON/OFF制御 機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃ 使用環境温度(℃)-10~ 50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付) ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません) 温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶) 質量(kg)1.6 制御方式液体膨張式 ON/OFF制御 機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃ 使用環境温度(℃)-10~ 50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付) ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません) 温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

INF型入力調整器の後継機種になります。 小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。 従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。
定格電流(A)15
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部過昇温入力や過電流遮断などの保護・警報機能を設け、より安全にヒーターの温度制御ができます。また外部からの運転/停止制御も可能です。 手軽に大電力の制御が可能(15kWまで) 温度設定と運転/停止の簡単操作 外部からも運転/停止の制御が可能(タイマーユニットなどが接続可能) 外部過昇温入力を備え、万が一の時には出力を遮断(バイメタル・サーモスタット、液膨サーモスタットなどが接続可能) 異常発生時には本体の表示ランプ・ブザーによる警報に加え、外部警報器用の接点出力が作動 50SSは接点のない半導体リレー採用で精密な温度制御が可能 50SS はヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーを保護(※短絡深度や状況によっては半導体リレーを完全に保護できない場合もあります。) 精密さをあまり必要としない用途にはお手頃な電磁接触器タイプ(50N)もラインナップ 床置きまたは壁掛け設置が可能
付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具 入力電圧(V)三相200(50/60Hz)、三相220(60Hz) 温度センサーKタイプ熱電対(付属) その他の機能外部運転/停止制御用入力 使用環境周囲温度:5~40℃(湿度85%以下 但し結露しないこと) 温度調節電子式デジタル表示 最大負荷(kW)三相15(抵抗負荷に限る) 温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4端子を持つDP-STサーモスタットです。 OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。 大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅 スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き) 電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷) ディファレンシャル3.5~8℃ キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ) スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八光電機サーモ100
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。 温度設定と運転 / 停止の簡単操作 接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能 ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。) 外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能 異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止 設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー 付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具 質量(kg)約7 制御方式PID制御 定格電流(A)35 入力電圧(V)100(50/60Hz) 機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用) 温度センサーKタイプ熱電対(付属) その他の機能外部運転/停止制御用入力 使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと 温度調節電子デジタル表示 最大負荷(kW)3 温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

八光電機サーモ200
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。 温度設定と運転 / 停止の簡単操作 接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能 ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。) 外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能 異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止 設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー 付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具 質量(kg)約7 制御方式PID制御 定格電流(A)28 入力電圧(V)単相200(50/60Hz)/単相220V(60Hz)または三相200V(50/60Hz)/三相220V(60Hz) 機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用) 温度センサーKタイプ熱電対(付属) その他の機能外部運転/停止制御用入力 使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと 温度調節電子デジタル表示 最大負荷(kW)5(単相200V)、5.5(単相220V)、8.5(三相200V)、9.5(三相220V) 温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです。 サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御をしますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF 機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることはありません。 成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量の機種に最適です。
スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き) 電気定格30A 250VAC 抵抗負荷(三相) ディファレンシャル3.5~8℃ スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。 電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。 目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。 場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。 多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。 DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。
仕様(制御デバイス)半導体リレー 質量(kg)約4.1 制御方式PID制御(オートチューニング有り) 表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃ センサーJIS Kタイプ熱電対 使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと 温度表示精度±(3℃+1digit) 室温補正精度±1℃ 温度設定範囲(℃)0~999 警報機能【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)【温度異常警報設定内容】種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続は簡単 ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 取付けも簡単 止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー 設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置付き 負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
仕様(制御デバイス)半導体リレー 質量(g)600 制御方式ON/OFF 制御 入力電圧(V)単相100~220(50/60Hz) センサーKタイプ熱電対(付属品) 温度表示-9℃~800℃ 使用環境5℃~40℃(湿度 85%以下)但し結露しないこと 短絡保護出力側/負荷(ヒーター)をショートさせた場合に、電源を遮断 温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃) 室温補正精度±3℃ 最大負荷電流(A)3(抵抗負荷) 温度設定範囲(℃)0~750
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

八光電機ログサーモ
ヒーターとセンサーを接続し、電源を入れるだけで簡単に温度コントロールができます。 SDメモリーカード(市販品)を挿入することにより、制御用センサー(付属品)および測定用熱電対(別売り)3点で簡単に温度測定・記録ができます。 卓上での使用または、止め金具を固定し吊り下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、0~600℃までをカバーします。 ヒーターの電力量を計測し、記録可能です。使用電力量の確認および省エネの目安にもなります。 安全機能としてリレーの接点出力が付いていますのでイベント機能としてお使いいただけます。
仕様【出力接点寿命】リレー接点20万回、【温度警報】設定した温度条件よりはずれた場合の接点出力(AC220V 1A:抵抗負荷)、【温度記録点数】4点(制御用1点+記録用3点)、【記録内容】日時、温度 4点、電圧、電流、電力(瞬時値・平均値)、積算電力、各エラー発生の有無、警報の有無 質量(g)約600(電線含む) 制御方式ON/OFF制御 センサータイプ制御用/Kタイプ シース熱電対(付属品)、記録用/JIS Kタイプ熱電対(別売り品) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×151×52(取付プレートおよび突起物を除く) 温度測定範囲(℃)-200~750 記録媒体SDメモリーカード(使用可能最大容量:2GB) 使用環境周囲温度:0~40℃、相対湿度:R.H.85%以下(但し結露しないこと) 記憶容量ロギング周期10秒で約26時間/MB(目安) サンプリング周期1秒 最大負荷(kW)1(AC100V時)、2(AC200V時)、2.4(AC220V時) 温度表示精度±(0.5% F.S.+1digit)(F.S.:0℃~750℃) 室温補正精度±3℃ 最大負荷電流(A)10(抵抗負荷) 温度設定範囲(℃)0~600 ロギング2~60秒(範囲内において1秒毎任意に設定可能)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

清潔で安全。電気ヒーターによる加熱なので、排ガスもなくクリーンです。操作は簡単、全自動制御で安全にご使用頂けます。 省エネルギー。スイッチオンから10分で使用可能です。省エネ対策の特殊断熱で熱効率が一段とアップしました。 省スペース。コンパクト設計なので、設置スペースに無駄がありません。キャスター付きで、移動もらくらく。 オプション品も豊富。軟水器、スチームヘッダー、ドレン回収タンク、ドレン冷却回収器など用途にあわせてお選びください。
電圧(V)三相200 寸法(mm)450×650×1230 タイプ純水用 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
1,198,000 税込1,317,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


保護管付プラグ/フランジヒーター、および投込みヒーターの温度コントローラーとして最適です。 ブレーカーにより、過電流防止、短絡防止が行えます。 過昇温防止センサー入力端子、空焼防止センサー入力端子が備わっていますので、安全機能を付加することができます。 温度センサーは、各種ヒーターに適合する専用サーミスタを用意しています。
保護装置ブレーカー(配線用遮断器) 使用環境5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 信号入力(制御)接点入力 2系統(常時「閉」の無電圧接点を使用)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファインサーモは、小型の壁掛け方式で、簡単に取付けられ、正確な温度管理ができるコントローラーです。 センサー(サーミスタ)は 3 種類そろえておりますので、理化学機器、食品機械、園芸ハウスなど、あらゆる用途に使用することができます。
仕様調節感度/フルスケール±0.5%、設定精度/フルスケール±2%、サーミスタ/H1 防滴型 測定方式サーミスタ方式(バーンアウト回路付) 材質(ケース)ABS 動作温度温度上昇にてOFF(加熱コントロール) 使用環境-10℃~50℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 取付け方法壁掛式(付属の取付け金具使用) 電源電線・負荷用電線共長さ1m付 調整方式ON/OFF制御(2位置式)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量のハンディータイプなので、使用場所を選びません。 蘆温度過昇防止センサー端子、ヒーター空焼防止センサー端子、限流ヒューズ(高速ヒューズ)を備えていますので、安全です。
用途蘆液体加熱、熱板、金型などに使用されているヒーターの温度コントロールに。 仕様(制御デバイス)半導体リレー 質量(kg)7.4 制御方式PID制御 表示3桁デジタル表示(測定値/目標設定値切替え) 分解能 1℃ チャンネル数(制御)2 材質(ケース)鋼板(塗装) 安全装置温度過昇防止/外部温度センサー(温度ヒューズなど)による断電、ヒーター空焼防止/外部液面センサーによる断電 温度センサーKタイプ熱電対 使用環境5~40℃(湿度85% 以下)但し結露しないこと 温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit) 室温補正精度±2℃(5~40℃の範囲) 温度設定範囲(℃)0~999(工場出荷時設定:0~600) 警報機能(温度異常警報)電子ブザーによる上限警報
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。 高速サンプリング60ms。 高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。 マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。 PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。
制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付) 入力(センサー入力)熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V 指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能) 使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと 補助出力最大2点(リレー出力)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一斗缶、ペール缶専用の湯せん式加熱工具です。お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱できます。 温度調節機能、過昇温防止機能を標準で搭載しています。
電源(V)AC100/3Pプラグ 制御方式ON/OFF制御 (2位置制御) 電源コード(m)2 設定温度(℃)30~80
1個
339,800 税込373,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。 電圧(V)100 仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm) 質量(kg)14.8 材質(本体)SUS430(ステンレス) 内寸法(mm)水槽/Φ320×250(有効高さ210) 機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF) 容量(W)900 制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御) 温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80 使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m 温度調節液体膨張式サーモスタット 材質(水槽)SUS304(ステンレス) 適合容器JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。 電圧(V)100 仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm) 質量(kg)12.4 材質(本体)SUS430(ステンレス) 内寸法(mm)水槽/□268×H249(有効高さ208) 機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF) 容量(W)800 制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御) 温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80 使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m 温度調節液体膨張式サーモスタット 材質(水槽)SUS304(ステンレス) 適合容器JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

八光電機熱風発生器
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍 仕様コントローラー付 制御方式PID制御方式(SSR駆動) モータータイプコンデンサー誘導電動機 端子ねじM3.5 取付穴4-7×14丸長 電線長さ(m)3 電線太さ(mm2)3.5 温度センサーKタイプ熱電対 電線仕様-種別VCT ヒータータイプシーズヒーター 風量調整風量調整板により、吸入量を調整 アース端子M4 設置姿勢水平 吸入気体温度(℃)-10~150
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源(V)単相200(50/60Hz) 制御方式PID制御方式(SSR駆動) 電線長さ(m)3 電線仕様-種別2PNCT 電線仕様-芯数4 風量調整インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整 吐出口気体温度範囲(℃)常温~300 吸入気体温度(℃)-10~230
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体に、圧力計を内蔵していますので、コントロールが容易に行えます。流量リミットスイッチを内蔵しております。エアーの供給がない場合は、ヒーターが作動しませんので、安心してご使用いただけます。温度調節器を内蔵しています。エアー温度の監視から、きめ細かな設定まで思いのままに調節調節可能です。小型・軽量で持ち運びが便利です。エアー源と電源があれば、屋内外を問わず、どこでもすぐにご利用いただけます。
用途ホットエアビーム タイプA/B/C/D、ホットエアビーム800に使用できます。 仕様前面接続方式 適合Kタイプ熱電対 型式標準 出力電圧入力電圧の0~98%(位相角制御) 端子ねじM4 空気圧力(MPa)入力:0.4~1出力:0.1~0.3 温度制御方式ON/OFF制御 温度調節範囲(℃)室温~1200(工場出荷時設定:室温~600) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×198 応差(ヒステリシス)3℃ 駆動方式SSR(ソリッドステートリレー)スイッチング 温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit) 室温補正精度±2℃(5~40℃) 空気出入口Φ8エアーチューブ用アダプター(ホットエアービーム用Φ6エアーチューブ用アダプター付属)ホットエアービームとの接続はΦ6エアーチューブにて行います。(チューブは付属していません)
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントローラーが新しくなりました。 ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。 軽量化されコンパクトです。 安全性に優れています。 本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。 堅牢です。
電源(V)3相200 温度制御方式PID制御(SSR駆動) 吐出口気体温度範囲(℃)常温~350 吸入気体温度(℃)-10~230
1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ