1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八光電機ログサーモ
ヒーターとセンサーを接続し、電源を入れるだけで簡単に温度コントロールができます。 SDメモリーカード(市販品)を挿入することにより、制御用センサー(付属品)および測定用熱電対(別売り)3点で簡単に温度測定・記録ができます。 卓上での使用または、止め金具を固定し吊り下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、0~600℃までをカバーします。 ヒーターの電力量を計測し、記録可能です。使用電力量の確認および省エネの目安にもなります。 安全機能としてリレーの接点出力が付いていますのでイベント機能としてお使いいただけます。
仕様【出力接点寿命】リレー接点20万回、【温度警報】設定した温度条件よりはずれた場合の接点出力(AC220V 1A:抵抗負荷)、【温度記録点数】4点(制御用1点+記録用3点)、【記録内容】日時、温度 4点、電圧、電流、電力(瞬時値・平均値)、積算電力、各エラー発生の有無、警報の有無 質量(g)約600(電線含む) 制御方式ON/OFF制御 センサータイプ制御用/Kタイプ シース熱電対(付属品)、記録用/JIS Kタイプ熱電対(別売り品) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×151×52(取付プレートおよび突起物を除く) 温度測定範囲(℃)-200~750 記録媒体SDメモリーカード(使用可能最大容量:2GB) 使用環境周囲温度:0~40℃、相対湿度:R.H.85%以下(但し結露しないこと) 記憶容量ロギング周期10秒で約26時間/MB(目安) サンプリング周期1秒 最大負荷(kW)1(AC100V時)、2(AC200V時)、2.4(AC220V時) 温度表示精度±(0.5% F.S.+1digit)(F.S.:0℃~750℃) 室温補正精度±3℃ 最大負荷電流(A)10(抵抗負荷) 温度設定範囲(℃)0~600 ロギング2~60秒(範囲内において1秒毎任意に設定可能)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

関連カテゴリ