「引火点測定器」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヒーターとセンサーを接続し、電源を入れるだけで簡単に温度コントロールができます。
SDメモリーカード(市販品)を挿入することにより、制御用センサー(付属品)および測定用熱電対(別売り)3点で簡単に温度測定・記録ができます。
卓上での使用または、止め金具を固定し吊り下げてもご使用できます。
設定可能な温度範囲は、0~600℃までをカバーします。
ヒーターの電力量を計測し、記録可能です。使用電力量の確認および省エネの目安にもなります。
安全機能としてリレーの接点出力が付いていますのでイベント機能としてお使いいただけます。
仕様【出力接点寿命】リレー接点20万回、【温度警報】設定した温度条件よりはずれた場合の接点出力(AC220V 1A:抵抗負荷)、【温度記録点数】4点(制御用1点+記録用3点)、【記録内容】日時、温度 4点、電圧、電流、電力(瞬時値・平均値)、積算電力、各エラー発生の有無、警報の有無
質量(g)約600(電線含む)
制御方式ON/OFF制御
センサータイプ制御用/Kタイプ シース熱電対(付属品)、記録用/JIS Kタイプ熱電対(別売り品)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×151×52(取付プレートおよび突起物を除く)
温度測定範囲(℃)-200~750
記録媒体SDメモリーカード(使用可能最大容量:2GB)
使用環境周囲温度:0~40℃、相対湿度:R.H.85%以下(但し結露しないこと)
記憶容量ロギング周期10秒で約26時間/MB(目安)
サンプリング周期1秒
最大負荷(kW)1(AC100V時)、2(AC200V時)、2.4(AC220V時)
温度表示精度±(0.5% F.S.+1digit)(F.S.:0℃~750℃)
室温補正精度±3℃
最大負荷電流(A)10(抵抗負荷)
温度設定範囲(℃)0~600
ロギング2~60秒(範囲内において1秒毎任意に設定可能)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます)
取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。
広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。
優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。
出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対)
質量(kg)0.5
温度制御方式ON/OFF制御
許容差クラス2
使用環境温度(℃)5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33
温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)
室温補正精度±3℃
温度設定範囲(℃)0℃(室温)~750℃
測温接点非接地形
材質(ヒーターシース)SUS316
関連キーワード