13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) 寸法B(mm)25 プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) プラグSUS304(ステンレス)電解研磨 キャップSPCC(塗装) 保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様油用 材質(パッキング)アスベスト(t1.5) プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
発熱密度(W/cm2)7.5
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法D(mm)73 寸法E(mm)71 寸法B(mm)25 寸法C(mm)25 ヒーターΦ10×3本 保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法B(mm)25 発熱密度(W/cm2)10
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。
仕様防滴キャップ付 寸法D(mm)62 寸法E(mm)71 寸法B(mm)25 寸法C(mm)25 発熱密度(W/cm2)10
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 結線は、キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。しかも電線引出しソケットを任意の方向に向けて固定できます。
仕様防滴キャップ付 寸法D(mm)62 寸法E(mm)71 寸法B(mm)23 寸法C(mm)17 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。 クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。
ヒーターΦ10×3本 温度ヒューズ128℃ 10A 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護管付プラグ/フランジヒーター、および投込みヒーターの温度コントローラーとして最適です。 ブレーカーにより、過電流防止、短絡防止が行えます。 過昇温防止センサー入力端子、空焼防止センサー入力端子が備わっていますので、安全機能を付加することができます。 温度センサーは、各種ヒーターに適合する専用サーミスタを用意しています。
保護装置ブレーカー(配線用遮断器) 使用環境5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 信号入力(制御)接点入力 2系統(常時「閉」の無電圧接点を使用)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)