2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清潔で安全。電気ヒーターによる加熱なので、排ガスもなくクリーンです。操作は簡単、全自動制御で安全にご使用頂けます。 省エネルギー。スイッチオンから10分で使用可能です。省エネ対策の特殊断熱で熱効率が一段とアップしました。 省スペース。コンパクト設計なので、設置スペースに無駄がありません。キャスター付きで、移動もらくらく。 オプション品も豊富。軟水器、スチームヘッダー、ドレン回収タンク、ドレン冷却回収器など用途にあわせてお選びください。
電圧(V)三相200 寸法(mm)450×650×1230 タイプ純水用 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
1,198,000 税込1,317,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)三相200 最高使用圧力(MPa)0.3 表面処理電解研磨(シース) 材質(カバー)鉄(塗装) 最高使用温度(℃)80 材質(管体)SUS304(ステンレス) 液膨式サーモスタット30~80℃ 材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)