耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
仕様コントローラー付
制御方式PID制御方式(SSR駆動)
モータータイプコンデンサー誘導電動機
端子ねじM3.5
取付穴4-7×14丸長
電線長さ(m)3
電線太さ(mm2)3.5
温度センサーKタイプ熱電対
電線仕様-種別VCT
ヒータータイプシーズヒーター
風量調整風量調整板により、吸入量を調整
アース端子M4
設置姿勢水平
吸入気体温度(℃)-10~150
コントローラーが新しくなりました。
ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。
軽量化されコンパクトです。
安全性に優れています。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。
堅牢です。
電源(V)3相200
温度制御方式PID制御(SSR駆動)
吐出口気体温度範囲(℃)常温~350
吸入気体温度(℃)-10~230
ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
用途IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱。キャップシールの収縮。樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り。化学繊維の切断。被覆チューブの収縮。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥。半田付け後のフラックスの除去
付属品センサー:Kタイプ熱電対
型式D
材質(本体)SUS304
最高温度(℃)600(エアー温度)
ヒーター寸法(mm)(カートリッジ)全長:1135
電源コード(m)0.3
連続使用温度(℃)500(エアー温度)
関連キーワード