33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)10
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 温度コントローラー液膨式サーモスタット
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)10
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様油用 型式B型
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

純チタンをシースに採用しており、耐食性に優れ、海水・化学薬品の加熱に最適です。 軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。 プラグ付ですので、槽への取付けが確実に行えます。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
発熱密度(W/cm2)5 電線断面積(mm2)0.75
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ2P付 発熱密度(W/cm2)10
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。 Φ100以上の穴から挿入して使用します。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。 シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。 サーモスタットにより、0~40℃までの任意の温度に設定できます。
温度調節範囲(℃)0~40 電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付 温度コントローラー液膨式サーモスタット 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。 水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。 金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。
発熱密度(W/cm2)5
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
寸法A(mm)640 寸法C(mm)200(最低液位) 温度調節範囲(℃)30~80 電源コードキャブタイヤケーブル2m 温度コントローラー液膨式サーモスタット 関連資料ご使用上の注意説明書(1.23MB)
1個
56,980 税込62,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低い容器専用の水加熱専用置き型ヒーターです。 温度コントローラーとして液膨式サーモスタットを使用しており、取扱いが容易です。
材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、ターミナルボックス:ポリエステル、スタンド:SUS304(ステンレス)、ヒーター固定金具:SUS304(ステンレス) 温度調節範囲(℃)30~80(ON/OFF制御) 電線断面積(mm2)1.25
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。 電圧(V)100 仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm) 質量(kg)14.8 材質(本体)SUS430(ステンレス) 内寸法(mm)水槽/Φ320×250(有効高さ210) 機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF) 容量(W)900 制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御) 温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80 使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m 温度調節液体膨張式サーモスタット 材質(水槽)SUS304(ステンレス) 適合容器JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

必要最低限の温度を保ち、経済的に加熱寒い季節など、お湯を沸かすのではなく、冷たくない程度の温度に保っておきたい場合があります。「低温用温調付ヒーター」は、このようなご要望に応えて製品化しました。 0~40℃の温度調節器は、低い温度に簡単に設定できますから、必要以上に加熱せず経済的です。また、水が蒸発してヒーターが空中に出る危険が少ないので、安全です。
温度調節範囲(℃)0~40 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)10 電線断面積(mm2)1.25
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
付属品容器取付け金具 電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付 発熱密度(W/cm2)7
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際液体を抜く必要がありません。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ3P付 発熱密度(W/cm2)10
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)6 温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 温度コントローラー液膨式サーモスタット 電源プラグなし 電線断面積(mm2)3.5
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)800 寸法D(mm)12 寸法E(mm)70 寸法B(mm)175 寸法C(mm)260(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)815 寸法D(mm)12 寸法E(mm)160 寸法B(mm)120 寸法C(mm)250(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)800 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)120 寸法C(mm)220(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)3.1 寸法A(mm)650 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)80 寸法C(mm)170(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ3P付 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)5.4 寸法A(mm)820 寸法D(mm)12 寸法E(mm)160 寸法B(mm)120 寸法C(mm)250(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ3P付 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
1個
82,980 税込91,278
14日以内出荷

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)4.5 寸法A(mm)800 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)120 寸法C(mm)220(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ3P付 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
73,980 税込81,378
14日以内出荷

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)650 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)80 寸法C(mm)170(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)845 寸法F(mm)80 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)420 寸法C(mm)190(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)2
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際、液体を抜く必要がありません。 被加熱物により、油加熱用(容量密度2.0W/cm2)、薬液加熱用(容量密度4.0W/cm2)があります。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
温度調節範囲(℃)30~80 温度ヒューズ126℃または128℃ 温度コントローラー液膨式サーモスタット 電線断面積(mm2)1.25
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)8.5 寸法A(mm)850 寸法F(mm)80 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)420 寸法C(mm)190(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ3P付 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)2
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷

防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 )。 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。 本体はステンレス製で耐食性に優れています。 屋外での使用が可能です。
付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本 保護等級IP27 相当(充電部) 最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下 使用環境条件-30℃~40℃ 85%R.H.以下 角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 ~ 0°
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定温度0~40℃の低温用温度調節器で、必要最低限の温度を保ち、経済的です。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のカバーと、温度ヒューズを備えていますので、無人使用でも安心です。 本製品は電気用品安全法に基づく特定電気用品です。
質量(kg)2.2 適合規格電気用品安全法 安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ(126℃または128℃) 温度調節範囲(℃)0~40 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)6 電線断面積(mm2)1.2
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を液中に入れて使用できます。 液に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。最高使用温度は100℃です。 金属シース、フレキシブルチューブには SUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。
最小曲げ半径(mm)(フレキシブルチューブ)35 電源コードキャブタイヤケーブル3芯、アース線(白色)付 発熱密度(W/cm2)2.5 断面積(mm2)(電源電線)1.25
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。 電圧(V)100 仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm) 質量(kg)12.4 材質(本体)SUS430(ステンレス) 内寸法(mm)水槽/□268×H249(有効高さ208) 機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF) 容量(W)800 制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御) 温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80 使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m 温度調節液体膨張式サーモスタット 材質(水槽)SUS304(ステンレス) 適合容器JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷