「電線0.75」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm 発熱密度(W/cm2)15
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)10
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm 発熱密度(W/cm2)7
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 温度コントローラー液膨式サーモスタット
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純チタンをシースに採用しており、耐食性に優れ、海水・化学薬品の加熱に最適です。 軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。 プラグ付ですので、槽への取付けが確実に行えます。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
発熱密度(W/cm2)5 電線断面積(mm2)0.75
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八光電機ウルトラW 800
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。 シ ースとして、ハイニッケルの耐食耐熱超合金である、NCF800を使用しています。耐応力腐食割れ性能が高いために、コンパクトで高容量を実現しています。 端子部は、防滴性能の高いシリコーンゴムモールドです。設置スペースにマッチするように、1本または複数本セットで使用できます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード300mm 発熱密度(W/cm2)20
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八光電機チューブカバーヒーター
エコ商品
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。 固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。 RoHS指令対応品です。
厚さ(mm)約2(発熱部) 機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付 耐熱温度(℃)200 リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

八光電機ウルトラ WL
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。 コンパクトで設置スペースを選ばない油用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、油用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)4.5 寸法A(mm)800 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)120 寸法C(mm)220(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ3P付 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
73,980 税込81,378
14日以内出荷

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)650 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)80 寸法C(mm)170(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)800 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)120 寸法C(mm)220(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)3.1 寸法A(mm)650 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)80 寸法C(mm)170(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ3P付 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ3P付 発熱密度(W/cm2)10
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。 食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。 着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付 発熱密度(W/cm2)7
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AC100V 電源対応、小型なので場所を選ばず、小規模のスポット暖房に最適です。 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短くなっております。
電源(V)100 電線仕様キャブタイヤケーブル 5 m(0.75mm2×3芯)(接地2P 15A 差し込みゴムプラグ付き)
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)