カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • モノタロウ(120)
  • BIGM(丸山製作所)(5,992)
  • CKD(1,786)
  • ON SEMICONDUCTOR(1,460)
  • Panasonic(パナソニック)(1,146)
  • サンドビック(906)
  • VISHAY(767)
  • エスコ(738)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(717)
  • オカムラ(岡村製作所)(672)
  • KOA(618)
  • メディアカバーマーケット(612)
  • イスカル(603)
  • omron(オムロン)(593)
  • ノーリツ(587)
  • コガネイ(542)
  • レイメイ藤井(541)
  • TDK(503)
  • 京セラ(500)
  • TOTO(496)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R2」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調節器(デジタル調節計) 八光電機温度調節器(デジタル調節計)八光電機
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。 高速サンプリング60ms。 高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。 マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。 PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。
制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付)入力(センサー入力)熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと補助出力最大2点(リレー出力)
ウルトラW 銅シースタイプ 八光電機ウルトラW 銅シースタイプ八光電機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm発熱密度(W/cm2)15
ウルトラW 800 八光電機ウルトラW 800八光電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。 シ ースとして、ハイニッケルの耐食耐熱超合金である、NCF800を使用しています。耐応力腐食割れ性能が高いために、コンパクトで高容量を実現しています。 端子部は、防滴性能の高いシリコーンゴムモールドです。設置スペースにマッチするように、1本または複数本セットで使用できます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード300mm発熱密度(W/cm2)20
ウルトラW ステンレスシースタイプ 八光電機ウルトラW ステンレスシースタイプ八光電機(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm発熱密度(W/cm2)7
ロバートショウサーモスタットEACシリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットEACシリーズ八光電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
海水用ウルトラ W 八光電機海水用ウルトラ W八光電機
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
純チタンをシースに採用しており、耐食性に優れ、海水・化学薬品の加熱に最適です。 軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。 プラグ付ですので、槽への取付けが確実に行えます。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
発熱密度(W/cm2)5電線断面積(mm2)0.75
関連キーワード
gr2特集