カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(265)
  • SMC(60)
  • 多久製作所(28)
  • コノエ(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • エスコ(9)
  • 三木プーリ(8)
  • ミヤコ(7)
  • 廣杉計器(7)
  • 酒井製作所(6)
  • 大生工業(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 新ダイワ(5)
  • ダイニチ工業(5)
  • 三桂製作所(5)
  • 東洋フィッティング(5)
  • シグマ光機(5)
  • アズワン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1220」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投込みヒーター 八光電機投込みヒーター八光電機(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8プラグの有無
パイプヒーター 八光電機パイプヒーター八光電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用寸法B(mm)25プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)
温調付投込みヒーター 八光電機温調付投込みヒーター八光電機(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付型式B型温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)キャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)アルミ(塗装)温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
温調付バケツ用ヒーター 八光電機温調付バケツ用ヒーター八光電機(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
仕様バケツ用サーモ付バケツの大きさの目安:22L以下トラスコ品番117-4461質量(kg)1.1寸法A(mm)410寸法D(mm)8寸法B(mm)120寸法C(mm)130温度調節範囲(℃)30~80キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付)材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂
ウルトラW 銅シースタイプ 八光電機ウルトラW 銅シースタイプ八光電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm発熱密度(W/cm2)15
取付ヒーター U2型 八光電機取付ヒーター U2型八光電機
8,598税込9,458
1個
当日出荷から7日以内出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
取付ヒーター U1型 八光電機取付ヒーター U1型八光電機
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
洗浄液用プラグヒーター 八光電機洗浄液用プラグヒーター八光電機
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
洗浄液を加熱する場合、液中の油分が増えてくると沸点が上がりヒーター表面温度も上昇し、油分はヒーターシース表面に炭化物となって、その他の汚れ分と共に付着、堆積し放熱を妨げ、ますますヒーター表面温度が上がります。 これにより洗浄液は熱分解を起こし、やがてヒーターシースを腐食させ始めます。また洗浄している製品を傷めます。 洗浄液用プラグヒーターはこのような問題を防ぐため、発熱部表面容量密度(単位:W/cm2…ヒーター発熱部表面1cm2当たりのワット数)を低く(4.5W/cm2程度)してあり、洗浄液の加熱に適したヒーターです。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)4.5
取付ヒーター S2型 八光電機取付ヒーター S2型八光電機
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
取付ヒーター L2型 八光電機取付ヒーター L2型八光電機
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
取付ヒーター 4F型 八光電機取付ヒーター 4F型八光電機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
寸法DM42×19 P2発熱密度(W/cm2)10
湯スター 八光電機湯スター八光電機
17,880税込19,668
1台
翌々日出荷
冬季の低温時に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなど建築現場での使用にたいへん便利です。樹脂製バケツにも使用可能です。
用途湯沸し用工具(バケツ用ヒーター)。仕様電源電線:平行ゴムコード・2M差し込みプラグ付長さ(mm)385寸法(mm)385×90×80電圧(V)100容量(W)500バケツの大きさ目安(L)22以下材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ
投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機投込みヒーター銅シ ースB型八光電機
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機投込みヒーター銅シ ースB型八光電機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ2P付発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機投込みヒーター銅シ ースB型八光電機
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
トラスコ品番836-7973質量(kg)7.6寸法A(mm)825寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)340寸法C(mm)190(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)14
凍結防止用ヒーター 八光電機凍結防止用ヒーター八光電機
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
設定温度0~40℃の低温用温度調節器で、必要最低限の温度を保ち、経済的です。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のカバーと、温度ヒューズを備えていますので、無人使用でも安心です。 本製品は電気用品安全法に基づく特定電気用品です。
質量(kg)2.2適合規格電気用品安全法安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ(126℃または128℃)温度調節範囲(℃)0~40電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)6電線断面積(mm2)1.2
低温用温調付ヒーター 八光電機低温用温調付ヒーター八光電機
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
必要最低限の温度を保ち、経済的に加熱寒い季節など、お湯を沸かすのではなく、冷たくない程度の温度に保っておきたい場合があります。「低温用温調付ヒーター」は、このようなご要望に応えて製品化しました。 0~40℃の温度調節器は、低い温度に簡単に設定できますから、必要以上に加熱せず経済的です。また、水が蒸発してヒーターが空中に出る危険が少ないので、安全です。
温度調節範囲(℃)0~40電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)1.25
GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き) 八光電機GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き)八光電機
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
温度調節範囲(℃)30~80温度ヒューズ126℃または128℃温度コントローラー液膨式サーモスタット電線断面積(mm2)1.25
バケツ用ヒータースタンダードタイプ 八光電機バケツ用ヒータースタンダードタイプ八光電機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。 左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。 冬季の低温時においては、特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。
寸法C(mm)130発熱密度(W/cm2)10
プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ 八光電機プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ八光電機
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法B(mm)25発熱密度(W/cm2)10
プラグヒーター 銅シース 屋外対応タイプ(温度ヒューズ内蔵) 八光電機プラグヒーター 銅シース 屋外対応タイプ(温度ヒューズ内蔵)八光電機
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。 クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。
ヒーターΦ10×3本温度ヒューズ128℃ 10A発熱密度(W/cm2)7.5
フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 80 フランジタイプ 八光電機フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 80 フランジタイプ八光電機
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ 八光電機フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ八光電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
プラグヒーター 銅シース ロングタイプ 八光電機プラグヒーター 銅シース ロングタイプ八光電機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法D(mm)73寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25ヒーターΦ10×3本保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
プラグヒーター 銅シース 密閉タイプ 八光電機プラグヒーター 銅シース 密閉タイプ八光電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。
仕様防滴キャップ付寸法D(mm)62寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機投込みヒーター銅シ ースB型八光電機
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
トラスコ品番853-6895質量(kg)4寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)100寸法C(mm)200(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)3.5
120度特集