12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 理化学実験などに最適です。
セット内容ヒーター(ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
1セット
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 理化学実験などに最適です。
セット内容ヒーター(ステンレス投込みヒーターB型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
1セット
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。
セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。
セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターB型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八光電機ログサーモ
ヒーターとセンサーを接続し、電源を入れるだけで簡単に温度コントロールができます。 SDメモリーカード(市販品)を挿入することにより、制御用センサー(付属品)および測定用熱電対(別売り)3点で簡単に温度測定・記録ができます。 卓上での使用または、止め金具を固定し吊り下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、0~600℃までをカバーします。 ヒーターの電力量を計測し、記録可能です。使用電力量の確認および省エネの目安にもなります。 安全機能としてリレーの接点出力が付いていますのでイベント機能としてお使いいただけます。
仕様【出力接点寿命】リレー接点20万回、【温度警報】設定した温度条件よりはずれた場合の接点出力(AC220V 1A:抵抗負荷)、【温度記録点数】4点(制御用1点+記録用3点)、【記録内容】日時、温度 4点、電圧、電流、電力(瞬時値・平均値)、積算電力、各エラー発生の有無、警報の有無 質量(g)約600(電線含む) 制御方式ON/OFF制御 センサータイプ制御用/Kタイプ シース熱電対(付属品)、記録用/JIS Kタイプ熱電対(別売り品) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×151×52(取付プレートおよび突起物を除く) 温度測定範囲(℃)-200~750 記録媒体SDメモリーカード(使用可能最大容量:2GB) 使用環境周囲温度:0~40℃、相対湿度:R.H.85%以下(但し結露しないこと) 記憶容量ロギング周期10秒で約26時間/MB(目安) サンプリング周期1秒 最大負荷(kW)1(AC100V時)、2(AC200V時)、2.4(AC220V時) 温度表示精度±(0.5% F.S.+1digit)(F.S.:0℃~750℃) 室温補正精度±3℃ 最大負荷電流(A)10(抵抗負荷) 温度設定範囲(℃)0~600 ロギング2~60秒(範囲内において1秒毎任意に設定可能)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対) 質量(kg)0.5 温度制御方式ON/OFF制御 許容差クラス2 使用環境温度(℃)5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33 温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃) 室温補正精度±3℃ 温度設定範囲(℃)0℃(室温)~750℃ 測温接点非接地形 材質(ヒーターシース)SUS316
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。
表面粗さ(S)6.3以内 平面度(mm)0.1以下 ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外部過昇温入力や過電流遮断などの保護・警報機能を設け、より安全にヒーターの温度制御ができます。また外部からの運転/停止制御も可能です。 手軽に大電力の制御が可能(15kWまで) 温度設定と運転/停止の簡単操作 外部からも運転/停止の制御が可能(タイマーユニットなどが接続可能) 外部過昇温入力を備え、万が一の時には出力を遮断(バイメタル・サーモスタット、液膨サーモスタットなどが接続可能) 異常発生時には本体の表示ランプ・ブザーによる警報に加え、外部警報器用の接点出力が作動 50SSは接点のない半導体リレー採用で精密な温度制御が可能 50SS はヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーを保護(※短絡深度や状況によっては半導体リレーを完全に保護できない場合もあります。) 精密さをあまり必要としない用途にはお手頃な電磁接触器タイプ(50N)もラインナップ 床置きまたは壁掛け設置が可能
付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具 入力電圧(V)三相200(50/60Hz)、三相220(60Hz) 温度センサーKタイプ熱電対(付属) その他の機能外部運転/停止制御用入力 使用環境周囲温度:5~40℃(湿度85%以下 但し結露しないこと) 温度調節電子式デジタル表示 最大負荷(kW)三相15(抵抗負荷に限る) 温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンゴム製の面状発熱体を用いたスリムなホットプレートです。 厚みが9.5mmと薄く、プレートを装置に組み込む場合にスペースを必要としません。軽量なため取扱いも容易です。
最高温度(℃)200 温度センサーシース熱電対Kタイプ 質量(kg)約2.5 電源(AC V)100 コード長さ(m)290(丸型圧着端子付)
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八光電機サーモ100
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。 温度設定と運転 / 停止の簡単操作 接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能 ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。) 外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能 異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止 設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー 付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具 質量(kg)約7 制御方式PID制御 定格電流(A)35 入力電圧(V)100(50/60Hz) 機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用) 温度センサーKタイプ熱電対(付属) その他の機能外部運転/停止制御用入力 使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと 温度調節電子デジタル表示 最大負荷(kW)3 温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

八光電機サーモ200
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。 温度設定と運転 / 停止の簡単操作 接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能 ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。) 外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能 異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止 設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー 付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具 質量(kg)約7 制御方式PID制御 定格電流(A)28 入力電圧(V)単相200(50/60Hz)/単相220V(60Hz)または三相200V(50/60Hz)/三相220V(60Hz) 機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用) 温度センサーKタイプ熱電対(付属) その他の機能外部運転/停止制御用入力 使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと 温度調節電子デジタル表示 最大負荷(kW)5(単相200V)、5.5(単相220V)、8.5(三相200V)、9.5(三相220V) 温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷