カテゴリ
- 機構部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- Panasonic(パナソニック)(90)
- SHIMANO(シマノ)(50)
- SMC(17)
- CKD(17)
- AbuGarcia(アブガルシア)(10)
- C’ultiva(カルティバ)(9)
- Avail(アベイル)(9)
- 富士通(8)
- WARING(ワーリング)(6)
- 青木精密工業(4)
- ホンダ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- プロテック(3)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lb110」の検索結果

ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ウルトラファイブ SL型
八光電機¥7,598税込¥8,3581台当日出荷から3日以内出荷SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
バケツ用ヒータースタンダードタイプ
八光電機¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。 左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。 冬季の低温時においては、特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。寸法C(mm)130発熱密度(W/cm2)10
ニューウルトラファイブ HL型
八光電機¥5,598~税込¥6,158~1本25日以内出荷長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電圧(V)100シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
ニューウルトラファイブ SL型
八光電機¥6,898~税込¥7,588~1本25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300