カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- 協和精工(11)
- コマツ(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- brother(ブラザー)(2)
- JIT(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- 理研製鋼(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lc215」の検索結果
特価

ウルトラファイブ SL型
八光電機¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から3日以内出荷SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
高温耐熱カートリッジヒーター
八光電機¥12,980税込¥14,2781本25日以内出荷ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源にRoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
ニューウルトラファイブ SL型
八光電機¥5,798~税込¥6,378~1本25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300