8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 角型の筐体に表面実装型LEDをリング状に配置。 角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。
用途金属部品の外観検査/電子部品のキズ・汚れ検査/樹脂部品のキズ検査/ガラス端面のキズ検査/梨地上のキズ検査 など 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 照光種別直射光 発光色 光源可視光 ピーク波長(nm)638 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
71,286 税込78,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。
用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
112,572 税込123,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)同軸照明 LFV3シリーズ
カメラと同軸上から拡散光を均一に照射 【拡散効果を自由にカスタマイズ】 【高画素カメラに対応した同軸照明】 カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。 高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。
用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など 照光種別拡散光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状同軸落射形
1個
110,000 税込121,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 LDR2シリーズ
角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
71,286 税込78,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 SQRシリーズ
上部から直射光を照射 角型の筐体に砲弾型LEDをリング状に配置。 平面基板にLEDを実装し、上部から直射光をワークに照射。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2 次元コード読み取り/基板上の部品検査 など 長さ(mm)56 幅(mm)56 質量(g)75 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
56,286 税込61,915
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 HPR2シリーズ
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など 照光種別拡散光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
112,572 税込123,829
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)ドーム照明 HPD2シリーズ
ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など 照光種別拡散光 照射方式斜光 照光形状ドーム形
1個
120,000 税込132,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射 【ワークに最も近い距離から照射】 LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。 微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。 【LEDを水平方向に実装】 LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。 ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。
用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など 高さ(mm)10 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
131,286 税込144,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)