17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm)2
1個
2,000 税込2,200
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 LFRシリーズ
フラットな発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 フラットな発光面から均一拡散光を照射。
用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など
1個
116,286 税込127,915
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 LKRシリーズ
角度のある発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。
用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 照光種別面発光 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
127,572 税込140,329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など 高さ(mm)40 照光種別面発光 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
271,286 税込298,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)ドーム照明 HPD2シリーズ
ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など 照光種別拡散光 照射方式斜光 照光形状ドーム形
1個
120,000 税込132,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズ用(反射板)
照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
用途反射板 付属品皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
17,059 税込18,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 HPR2シリーズ
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など 照光種別拡散光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
112,572 税込123,829
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)同軸照明 LFV3シリーズ
カメラと同軸上から拡散光を均一に照射 【拡散効果を自由にカスタマイズ】 【高画素カメラに対応した同軸照明】 カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。 高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。
用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など 照光種別拡散光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状同軸落射形
1個
110,000 税込121,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)アダプター
拡散板や偏光板を照明に取り付ける際に使用します。
1個
11,000 税込12,100
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)バー照明 HLDL2シリーズ
大型ワークに最適な直射光を照射 【大型ワークに最適なバー照明】 レンズを使用することで、集光照射が可能なナロータイプと、広い範囲を拡散照射するワイドタイプをご用意。 発光面長さ 150mm~1,200mm まで LED発光色は赤・白・紫外をラインアップ。 検査内容に応じて、可視光領域から赤外領域まで幅広く対応します。 【2,000mmの長距離照射が可能】 長距離照射が可能なナロータイプは、2,000mm先でも照射が可能です。 また広範囲に拡散照射するワイドタイプもご用意しています。
用途ロボットピッキング用光源/各種部品の異品種混入検査/各種部品の実装抜け検査/大型ワークの外観検査/プレス品の打ち抜き寸法測定 など 幅(mm)62 照光種別直射光 照射方式斜光 照光形状バー形
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)フラット照明
高輝度タイプ
付属品取扱説明書 材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金 タイプ高輝度 ケーブル長(m)0.3 使用温度(℃)0~40 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 照光種別拡散光 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自然冷却 光源可視光 材質(ベース)アルミ合金 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと) 照光形状バックライト形
1個
38,858 税込42,744
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFX3シリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板) 発光色赤外 冷却方式自然冷却 ピーク波長(nm)857typ. 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
111,177 税込122,295
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFV3シリーズ
付属品取扱説明書 ケーブル長(m)0.3 入力電圧(V)DC24 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
80,353 税込88,388
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)角型ローアングル照明
高出力 角型ローアングル照明
付属品取扱説明書 長さ(mm)120 幅(mm)120 高さ(mm)30 質量(g)220 適合規格CE、RoHS、EN62471(Exempt) ケーブル長(m)0.3 使用温度(℃)0~40 相関色温度(K)6000 消費電力27W 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 照光種別拡散光 発光色 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自然冷却 光源可視光 コネクタ入力:SMR-03V-B 極性1:(+)、2:NC、3:(-) 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと) 照光形状同軸落射形
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 照光種別均一拡散光 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
86,471 税込95,118
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)AD-LDR-PFシリーズ
付属品取付ビス×4、六角レンチ 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
9,059 税込9,965
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)MFUシリーズ
材質(ケース)アルミ合金、鋼板、樹脂 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
124,589 税込137,048
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)