角度のある発光部から直射光を照射。
【スタンダードなリング照明】
フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。
ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。
これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。
【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】
基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。
これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など
照光種別直射光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状リング形
上部から直射光を照射
角型の筐体に砲弾型LEDをリング状に配置。
平面基板にLEDを実装し、上部から直射光をワークに照射。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2 次元コード読み取り/基板上の部品検査 など
長さ(mm)56
幅(mm)56
質量(g)75
電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
照光種別直射光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状リング形
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射
【凹凸のあるキズや刻印を抽出】
ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。
【急な傾斜角でローアングルから照射】
大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。
用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など
照光種別直射光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状リング形
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射
角型の筐体に表面実装型LEDをリング状に配置。
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。
用途金属部品の外観検査/電子部品のキズ・汚れ検査/樹脂部品のキズ検査/ガラス端面のキズ検査/梨地上のキズ検査 など
電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
照光種別直射光
発光色赤
光源可視光
ピーク波長(nm)638
照射方式斜光
照光形状リング形
大型ワークに最適な直射光を照射
【大型ワークに最適なバー照明】
レンズを使用することで、集光照射が可能なナロータイプと、広い範囲を拡散照射するワイドタイプをご用意。
発光面長さ 150mm~1,200mm まで
LED発光色は赤・白・紫外をラインアップ。
検査内容に応じて、可視光領域から赤外領域まで幅広く対応します。
【2,000mmの長距離照射が可能】
長距離照射が可能なナロータイプは、2,000mm先でも照射が可能です。
また広範囲に拡散照射するワイドタイプもご用意しています。
用途ロボットピッキング用光源/各種部品の異品種混入検査/各種部品の実装抜け検査/大型ワークの外観検査/プレス品の打ち抜き寸法測定 など
幅(mm)62
照光種別直射光
照射方式斜光
照光形状バー形
ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射
【幅広い業界の用途に対応】
明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など
照光種別拡散光
照射方式斜光
照光形状ドーム形
IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ
【赤外照明とは】
赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。
赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。
【赤外LEDのメリット】
LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。
用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など
電源PD3、PSB、POD
照光種別直射光
発光色赤外
光源赤外線
照射方式垂直投光
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現
【ローアングルからハイアングルまで対応】
独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。
ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など
照光種別拡散光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状リング形
関連キーワード