7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCS(シーシーエス)リング照明 LDR2シリーズ
角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
71,286 税込78,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など 高さ(mm)40 照光種別面発光 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
271,286 税込298,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 SQRシリーズ
上部から直射光を照射 角型の筐体に砲弾型LEDをリング状に配置。 平面基板にLEDを実装し、上部から直射光をワークに照射。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2 次元コード読み取り/基板上の部品検査 など 長さ(mm)56 幅(mm)56 質量(g)75 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
56,286 税込61,915
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 LKRシリーズ
角度のある発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。
用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 照光種別面発光 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
127,572 税込140,329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 LFRシリーズ
フラットな発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 フラットな発光面から均一拡散光を照射。
用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など
1個
116,286 税込127,915
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング照明 HPR2シリーズ
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など 照光種別拡散光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
112,572 税込123,829
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射 【ワークに最も近い距離から照射】 LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。 微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。 【LEDを水平方向に実装】 LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。 ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。
用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など 高さ(mm)10 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
131,286 税込144,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連カテゴリ