材質アルミ、樹脂
周波数(Hz)50/60
適合規格CE、UKCA、RoHS
周波数(kHz)PWM:125
出力電圧(V)DC24
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
過電流保護あり
発光方式定常発光/ストロボ発光
カメラと同軸上から拡散光を均一に照射
【拡散効果を自由にカスタマイズ】
【高画素カメラに対応した同軸照明】
カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。
高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。
用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など
照光種別拡散光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状同軸落射形