カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)
  • AXYGEN(1)
  • brembo(6)
  • CKD(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • SBS(1)
  • SMC(158)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • アズワン(1)
  • エスコ(5)
  • ツカサ電工(1)
  • ホンダ(4)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • 和興フィルタテクノロジー(2)
  • 青木精密工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la96」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照明ジョイントブラケット CCS(シーシーエス)

    照明ジョイントブラケット

    CCS(シーシーエス)
    ¥42,715税込¥46,987
    1個
    7日以内出荷
    ドーム照明とリング照明を組み合わせることができます。 点灯切り替えや同時点灯による撮像が可能です。
    高さ(mm)4
  • 紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)

    紫外照明 UVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥256,286税込¥281,915
    1個
    7日以内出荷
    オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
    用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
  • リング型ローアングル照明 LDR2-LA1シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング型ローアングル照明 LDR2-LA1シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥146,286~税込¥160,915~
    1個
    7日以内出荷
    水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射 【ワークに最も近い距離から照射】 LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。 微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。 【LEDを水平方向に実装】 LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。 ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。
    用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など高さ(mm)10電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
関連キーワード
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ