カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(623)
  • グリーンクロス(68)
  • CKD(59)
  • ホンダ(45)
  • SMC(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • 富士電機(41)
  • 三菱電機(38)
  • サンワサプライ(32)
  • ワンド(マイセット)(30)
  • C’ultiva(カルティバ)(29)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • KITACO(12)
  • 三和(12)
  • 八幡ねじ(11)
  • サンワダイレクト(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-03」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HLDL3シリーズ用 拡散板 CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 拡散板CCS(シーシーエス)
8,000税込8,800
1個
当日出荷から12日以内出荷
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。 拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
HLDL3シリーズ用 偏光板 CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 偏光板CCS(シーシーエス)
17,059税込18,765
1個
12日以内出荷
材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプCCS(シーシーエス)
56,706税込62,377
1個
当日出荷から13日以内出荷
付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HLVシリーズL字型タイプ CCS(シーシーエス)HLVシリーズL字型タイプCCS(シーシーエス)
37,059税込40,765
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
LFV3-Gシリーズ CCS(シーシーエス)LFV3-GシリーズCCS(シーシーエス)
114,353税込125,788
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)LFV3シリーズCCS(シーシーエス)
108,118税込118,930
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)LFX3-PTシリーズCCS(シーシーエス)
211,059税込232,165
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズCCS(シーシーエス)
129,765税込142,742特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
FPQ3シリーズ CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズCCS(シーシーエス)
86,471税込95,118
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HLDR3シリーズ CCS(シーシーエス)HLDR3シリーズCCS(シーシーエス)
102,000税込112,200
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書消費電力(W)15max.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
スポット照明 CCS(シーシーエス)スポット照明CCS(シーシーエス)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
付属品取扱説明書長さ(mm)42.6幅(mm)22高さ(mm)49適合規格CE、RoHS、IEC 62471 (Mod risk)ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40材質(ケース)アルミ合金保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光コネクタ入力:SMR-03V-B保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)先端径(Φmm)8使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状スポット形発光面(mm)Φ6
角型ローアングル照明 CCS(シーシーエス)角型ローアングル照明CCS(シーシーエス)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
高出力 角型ローアングル照明
付属品取扱説明書長さ(mm)120幅(mm)120高さ(mm)30質量(g)220適合規格CE、RoHS、EN62471(Exempt)ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40相関色温度(K)6000消費電力27W入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別拡散光発光色保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光コネクタ入力:SMR-03V-B極性1:(+)、2:NC、3:(-)保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状同軸落射形
同軸照明 LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)同軸照明 LFV3シリーズCCS(シーシーエス)
110,000税込121,000
1個
7日以内出荷
カメラと同軸上から拡散光を均一に照射 【拡散効果を自由にカスタマイズ】 【高画素カメラに対応した同軸照明】 カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。 高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。
用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状同軸落射形
sw-14 sw-21 sw-31 sw-47特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら