高輝度タイプ
付属品取扱説明書
材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金
タイプ高輝度
ケーブル長(m)0.3
使用温度(℃)0~40
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
照光種別拡散光
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
光源可視光
材質(ベース)アルミ合金
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
照光形状バックライト形
付属品取扱説明書
消費電力(W)15max.
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現
【ローアングルからハイアングルまで対応】
独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。
ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など
照光種別拡散光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状リング形
付属品取扱説明書
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
照光種別均一拡散光
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射
【幅広い業界の用途に対応】
明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など
照光種別拡散光
照射方式斜光
照光形状ドーム形
角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射
垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など
高さ(mm)40
照光種別面発光
光源可視光
照射方式垂直投光
照光形状リング形
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射
【凹凸のあるキズや刻印を抽出】
ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。
【急な傾斜角でローアングルから照射】
大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。
用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など
照光種別直射光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状リング形
フラットな発光面から拡散光を照射
円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。
フラットな発光面から均一拡散光を照射。
用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
相関色温度(K)10000typ.
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
発光色白色
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC
入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金・樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金・樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
付属品取扱説明書
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:(-)
付属品取扱説明書
相関色温度(K)6600typ.
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
発光色白色
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金・ガラス
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
付属品取扱説明書
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
付属品取扱説明書
ケーブル長(m)0.3
入力電圧(V)DC24
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
質量(g)420max.
消費電力(W)18max.
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン
冷却方式自然冷却
外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ43×33.5
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続
入力コネクタXS2M-D423(オムロン社製)
関連キーワード