2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCS(シーシーエス)フラット照明
高輝度タイプ
付属品取扱説明書 材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金 タイプ高輝度 ケーブル長(m)0.3 使用温度(℃)0~40 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 照光種別拡散光 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自然冷却 光源可視光 材質(ベース)アルミ合金 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと) 照光形状バックライト形
1個
38,858 税込42,744
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)TH2シリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
46,353 税込50,988
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

関連カテゴリ