「sw-75」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高輝度タイプ
付属品取扱説明書
材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金
タイプ高輝度
ケーブル長(m)0.3
使用温度(℃)0~40
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
照光種別拡散光
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
光源可視光
材質(ベース)アルミ合金
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
照光形状バックライト形
ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射
【幅広い業界の用途に対応】
明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など
照光種別拡散光
照射方式斜光
照光形状ドーム形
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現
【ローアングルからハイアングルまで対応】
独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。
ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など
照光種別拡散光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状リング形
水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射
【ワークに最も近い距離から照射】
LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。
微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。
【LEDを水平方向に実装】
LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。
ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。
用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など
高さ(mm)10
電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
照光種別直射光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状リング形
付属品取扱説明書
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金・樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金・樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
付属品パワーフラッシュ照明取扱注意事項
入力電圧(V)DC48max.
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
入力コネクタELP-04NV
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
付属品取扱説明書
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
照光種別均一拡散光
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
関連キーワード