2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サームコ社(Thermco)ガスミキサー
RoHS
溶接用シールドガス製造を主とした2種成分ガスを、設定した比率で混合されるよう設計されたガスミキサーです。 仕様内流量では同じ混合比率での供給が可能です。
用途溶接用シールドガスの精製 質量(kg)約26.3 電源100VAC 50/60Hz 0.5A 温度(℃)(ガス)-18~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)705×476×264 精度(混合)±1.5%CO2 接続(供給ガス)1/2インチNPTめねじ、(混合ガス)1/2インチNPTめねじ 環境温度範囲(℃)0~40 比率(混合)20%CO2/Ar RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力(MPa)0.69~0.86(100~125PSIG)、0.07~0.34(10~50PSIG) 流量0~20.1Nm3/h(0~750SCFH)
1台
689,800 税込758,780
32日以内出荷

サームコ社(Thermco)ガスミキサー
RoHS
溶接用シールドガス製造を主とした2種成分ガスを、設定した比率で混合されるよう設計されたガスミキサーです。 仕様内流量では同じ混合比率での供給が可能です。
用途溶接用シールドガスの精製 質量(kg)約29.5 電源100VAC 50/60Hz 0.5A 温度(℃)(ガス)-18~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×490×260 精度(混合)±5%×CO2設定濃度(20%CO2/Arの時±1%CO2) 接続(供給ガス)1/2インチNPTめねじ、(混合ガス)1/2インチNPTめねじ 環境温度範囲(℃)0~40 比率(混合)0~50%CO2/Ar RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力(MPa)0.69~0.86(100~125PSIG)、0.07~0.34(10~50PSIG) 流量0~20.1Nm3/h(0~750SCFH)
1台
759,800 税込835,780
32日以内出荷