カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: BUFFALO(バッファロー)のすべての商品

HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981台8日以内出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ホワイトケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)グリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 2m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷HDMI HighSpeed 。やわらかケーブル 。4K30p。3重シールド 。金メッキプラグ色ブラック質量(g)50ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMIケーブル DVI変換 3m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,490税込¥3,8391台翌々日出荷DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル色ブラック質量(g)231ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
HDMIケーブル DVI変換 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル色ブラック質量(g)114ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅21mm 織目
BUFFALO(バッファロー)¥1,098税込¥1,2081台翌々日出荷両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。材質PVC色織目長さ(m)1外寸(幅W×高さH)(mm)21×10内寸(幅W×高さH)(mm)16.2×7.6
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅16mm 織目
BUFFALO(バッファロー)¥859税込¥9451台翌々日出荷両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。材質PVC色織目長さ(m)1外寸(幅W×高さH)(mm)16×9.5内寸(幅W×高さH)(mm)11.8×7.5
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅16mm 石目
BUFFALO(バッファロー)¥859税込¥9451台翌々日出荷両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。材質PVC色石目長さ(m)1外寸(幅W×高さH)(mm)16×9.5内寸(幅W×高さH)(mm)11.8×7.5
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅21mm 石目
BUFFALO(バッファロー)¥1,098税込¥1,2081台翌々日出荷両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。材質PVC色石目長さ(m)1外寸(幅W×高さH)(mm)21×10内寸(幅W×高さH)(mm)16.2×7.6
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅26mm ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥469税込¥5161台欠品中両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。材質PVC色ホワイト長さ(m)1外寸(幅W×高さH)(mm)26×14内寸(幅W×高さH)(mm)23.6×11.6
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅26mm ブラウン
BUFFALO(バッファロー)¥469税込¥5161台翌々日出荷両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。材質PVC色ブラウン長さ(m)1外寸(幅W×高さH)(mm)26×14内寸(幅W×高さH)(mm)23.6×11.6
法人向け 外付けHDD 1ドライブモデル HD-SHシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷高品質な部材を採用し、3年間の長期保証を実現!。冷却ファンとエアフロー設計で安定動作。HDDお取り換え推奨サインでお客様にHDDのお取り換え推奨タイミングを知らせる為、長期稼働も安心。Workloadの合計が簡単に分かるソフトウェア対応アズワン品番65-3414-89
法人向け 11ax 4x4 デュアルバンド無線LANアクセスポイント
BUFFALO(バッファロー)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷法人向け無線LANアクセスポイント。 IEEE802.11ax対応。4x4デュアルバンド。DFS障害回避機能でDFS検知でも瞬時にチャンネル切替で授業を止めない。内蔵アンテナ、セキュリティーカバー取り付けることででいたずら防止。公平通信制御、リモート管理に対応アズワン品番65-3419-67
リンクステーション対応 交換用HDD OP-HDシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷LinkStaiton用オプション 交換用HDDアズワン品番65-3414-08
リンクステーション SOHO向け 交換用HDD OP-HDシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥87,980税込¥96,7781台7日以内出荷信頼性の高いNAS専用の交換用HDD。簡単操作で交換可能。お客様ご自身で故障時のドライブ交換が可能。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠アズワン品番65-3409-64
リンクステーション SOHO向け LS710DNB ネットワークHDD 1ベイ LS710DNシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止
TeraStation TS51210RHシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷TS51210シリーズ用の交換用HDDデータセンターで使用される高信頼HDDを採用全てのHDDに加速度センサーを搭載ラックに設置された他の機器からの振動によるダメージを回避とパフォーマンスロスを最小限に抑える7200rpmの高速HDDアズワン品番65-3409-19
HD-WHU3/R1シリーズ用オプション交換HDD 18TB
BUFFALO(バッファロー)¥279,800税込¥307,7801台7日以内出荷安心の3年長期保証、高信頼HDD採用。お客さん自身でドライブ交換が可能アズワン品番65-3415-90
Giga対応 光メディアコンバーター BMC-GTシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。高速インターフェイスUSB 3.2 Gen 2対応で、読み込み速度、書き込み速度ともに約1000MB/sとアイ・オー・データ社製ポータブルHDDの約8倍高速。バックアップ作業時間や大容量データのコピー時間などを大幅に削減。※性能を発揮するためには、USB 3.2 Gen 2インターフェイスが必要です。約41×113×10mmのスリムなボディは、手のひらに収まるサイズで持ち運びに最適。素材は黒色のアルミを使用し、シックな見た目に仕上げました。スタイリッシュなデザインは、ビジネスシーンにもぴったりです。衝撃・振動に強く、軽量!また、無音で動作するのでとても静か。
結束バンド(50本)/長さ100mm/5色
BUFFALO(バッファロー)¥419税込¥4611台翌々日出荷長さ100mmのケーブル結束バンド。5色セットで色で識別ができます。各色10本の50本セット材質ナイロン色5色最大結束径(Φmm)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×3×4難燃性UL94 V0
NEC Chromebook Y1/Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用フィルム ブルーライトカットスムース
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工。位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、キレイに貼れるマニュアルを付属。付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質表面:PET、接着面:シリコン膜対応機種NEC Chromebook Y1、Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×183×0.2光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります)
HP Chromebook x360 11 G3 EE用フィルム ブルーライトカットスムース
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工。位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、キレイに貼れるマニュアルを付属。付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質表面:PET、接着面:シリコン膜対応機種Chromebook x360 11 G3 EE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×189×0.2光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります)
NEC Chromebook Y2用フィルム ブルーライトカットスムース
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工。位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、キレイに貼れるマニュアルを付属。付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質表面:PET、接着面:シリコン膜対応機種NEC Chromebook Y2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286.5×184.5×0.2光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります)
ASUS Chromebook Flip (C214MA)用フィルム ブルーライトカットスムース
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工。位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、キレイに貼れるマニュアルを付属。付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質表面:PET、接着面:シリコン膜対応機種ASUS Chromebook Flip C214MA(C214MA-BW0028、C214MA-GA0028)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×183×0.2光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります)
Dell Chromebook 3100 2-in-1用フィルム ブルーライトカットスムース
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工。位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、キレイに貼れるマニュアルを付属。付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質表面:PET、接着面:シリコン膜対応機種Dell Chromebook 3100 2-in-1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287×185.5×0.2光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります)
Acer Chromebook Spin 511用フィルム ブルーライトカットスムース
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工。位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、キレイに貼れるマニュアルを付属。付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質表面:PET、接着面:シリコン膜対応機種Acer Chromebook Spin 511外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282.5×184×0.2光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります)
壁用フラットモール デズミ
BUFFALO(バッファロー)¥97~税込¥107~1台翌々日出荷壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを外曲がり90度の角に接続する時に便利です。材質PVC
結束バンド(3本) 長さ150mm
BUFFALO(バッファロー)¥369税込¥4061台翌々日出荷複数のケーブルを簡単にまとめられる。取り外し再利用可能で頻繁なケーブルの移設にも対応材質PP最大結束径(Φmm)約25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×12×1
ケーブルベルト
BUFFALO(バッファロー)¥349税込¥3841台翌々日出荷複数のケーブルをまとめるケーブルベルト。ベルトタイプのためまとめるケーブルの量で調整ができます材質ナイロン色ホワイト難燃性UL94 V-2
ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,598税込¥2,8581本8日以内出荷光ファイバー通信・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適。トラブル時の素早いネットワーク回復。電波漏洩防止に関する規格「VCCIClassA」の認証を取得。Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート。802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応。地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」。安心の5年間保証を実現仕様●コネクター形状:HD-D-sub15(オス):DVI-I29(オス)●本体寸法(ケーブル長):3.0m●本体重量:約326g●パッケージ寸法:W210×D50×H110mm●パッケージ重量:約386gアズワン品番65-3416-52
ツメ折れないCat8 LANケーブル スタンダード ブルー BSLS8NUシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥1,998~税込¥2,198~1台8日以内出荷Cat8対応ツメの折れないLANケーブル。次世代40ギガイーサネットに対応。エイリアンクロストークを防ぐ二重シールルド採用。錆や酸化被膜の発生を抑える金メッキシールドプラグ採用色ブルー
おもいでばこ とりこみDVDドライブ おもドラ
BUFFALO(バッファロー)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷DVDやCDに眠っている懐かしい写真・動画を「おもいでばこ」へとりこめる「おもいでばこ」専用オプションDVDドライブ。本体をインターネットに接続していなくても「おもいでばこ」を更新できるよう、本体ソフトウェア更新データを格納したUSBメモリーを同梱。DVDドライブへの安定供給を安定させる専用アダプターを同梱。アズワン品番65-3411-27
ディスプレイ延長ケーブル BSDCシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,198~税込¥2,418~1本7日以内出荷から8日以内出荷モバイル向け"FLEXUS"シリーズ。コンパクトなUSB-HUB付LANアダプター。有線LANポートが無いタブレットPCや任天堂switchを安定した有線LANで使用できる。USB3.2(Gen1)3ポートハブ付。取り回しやすい30cmロングケーブル。ケーブル外径(Φmm)約4.5色ホワイトコネクタ形状HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンメス対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等フェライトコア○変換タイプオス - メスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥3,198税込¥3,5181本8日以内出荷光ファイバー通信・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適。トラブル時の素早いネットワーク回復。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassA」の認証を取得。Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート。802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応。地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」。安心の5年間保証を実現仕様コネクター形状:HD-D-sub15(オス):DVI-I29(オス) 本体寸法(ケーブル長):5.0m 本体重量:約472g パッケージ寸法:W210×D50×H140mm パッケージ重量:約549gケーブル長(m)50対応機種DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、HD-D-Sub(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコンアズワン品番65-3416-46フェライトコア○変換タイプオス - メスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2DVI-I29
セキュリティワイヤー
BUFFALO(バッファロー)¥939税込¥1,0331台8日以内出荷南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
USB2.0変換ケーブル(Aメス to C)
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台8日以内出荷上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる質量(g)約17ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3.2変換タイプオス-メス
どっちもUSB2.0ケーブル(A to B)
BUFFALO(バッファロー)¥899税込¥9891台8日以内出荷直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せます。どっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」。やわらかくて使いやすいスリムケーブル質量(g)約70ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bのインターフェースを持つ周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2変換タイプオス-オス
2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付
BUFFALO(バッファロー)¥2,898税込¥3,1881台8日以内出荷2ピン6個口の電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は安心の2重構造で熱に強い。安心のトラッキング現象防止プラグ色ホワイトスイッチ集中スイッチケーブル長(m)3コンセント形状2P口数6個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×30×40機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80プラグ形状スイング
マウスパッド 再生PETタイプ 長さが測れる5mm目盛り付
BUFFALO(バッファロー)¥949税込¥1,0441台8日以内出荷長さが測れる5mm目盛り付きマウスパッド 。5種類のカラーラインアップ 。環境に優しい再生PETを使用適合レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス材質再生PET本体質量(g)約18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.5グリーン購入法適合