絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,179)
- 三菱電機(10,104)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,372)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,446)
- ネグロス電工(2,227)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,941)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,453)
- オーム電機(1,430)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
特価

床用モール ストレート両面テープ付1m
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1台翌々日出荷両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。材質PVC色ベージュ![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013349-210924-02.jpg)
HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)3アズワン品番64-3774-15イーサネット対応対応
床用モール 曲がり両面テープ付
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1台翌々日出荷から5日以内出荷床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。材質ABS色ベージュ![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔miniHDMI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013297-210924-02.jpg)
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔miniHDMI]
BUFFALO(バッファロー)¥779税込¥8571個当日出荷お手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載機器に接続できる変換アダプターお手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載のデジタルビデオカメラ等に接続したいときに使うHDMI ミニ変換アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプB)(HDMIミニ)オス HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):35形状HDMI⇔miniHDMI
床用モール ストレート1m
BUFFALO(バッファロー)¥459~税込¥505~1台翌々日出荷から59日以内出荷床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。材質PVC
床用モール T字分岐両面テープ付
BUFFALO(バッファロー)¥349~税込¥384~1台翌々日出荷から5日以内出荷床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。3本のモールをT字型で接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。材質ABS色ベージュ
床用モール 曲がり
BUFFALO(バッファロー)¥259~税込¥285~1台翌々日出荷床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。材質ABS![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013315-210924-02.jpg)
HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1アズワン品番64-3774-09イーサネット対応対応
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,898税込¥4,2881台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m
BUFFALO(バッファロー)¥199~税込¥219~1台翌々日出荷両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。材質PVC
HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷HDMI HighSpeed 。やわらかケーブル 。4K30p。3重シールド 。金メッキプラグ色ブラック質量(g)65ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
中継プラグ
BUFFALO(バッファロー)¥839税込¥9231個当日出荷お手持ちのHDMIケーブルを延長できる中継アダプターお手持ちのHDMIケーブルを無駄にすることなく、手軽に延長できるので、新たに長いケーブルを購入する必要がありません。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット、・Dolby Digital、・DTS、・DVD Audio、・SACD、・Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、・Dolby Digital Plus、・Dolby TrueHD、・DTS-HD High Resolution Audio、・DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):2形状HDMI⇔HDMI![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013279-210924-02.jpg)
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI入力端子(オス)を持った機器、DVI出力端子(メス)を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、F(メス)-DVIプラグ(24+1ピン)、M(オス)、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラック![HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013227-210924-02.jpg)
HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)3
LANポートカバー 6個入り
BUFFALO(バッファロー)¥389税込¥4281台翌々日出荷ホコリやゴミの侵入を防ぐLANポートカバー6個入り質量(g)約4(6個分)対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,490税込¥3,8391台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
壁用フラットモール 曲がり
BUFFALO(バッファロー)¥97~税込¥107~1台翌々日出荷壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。材質PVC![HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013236-210924-02.jpg)
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]
BUFFALO(バッファロー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器対応解像度:1080pまでHDMI規格:HDMI規格準拠伝送速度:165MHz(3.7Gbps)コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグケーブルの太さ:5.5mmセット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラックケーブル長(m)1
LANポートカバー 6個入り ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥389税込¥4281台翌々日出荷使っていないスイッチングハブやパソコンのLANポートをふさいでほこりの侵入を防ぎます。質量(g)約4(6個分)対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要)
BUFFALO(バッファロー)¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクター。カシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適。UTP/STP両対応。単線/撚線両対応。10個入り付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約20(1個分)適合規格カテゴリー6A端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50AWG26AWG~23AWG適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入
BUFFALO(バッファロー)¥1,898税込¥2,0881台翌々日出荷Cat5e対応のツメのおれないコネクター。ケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き。10セット入り仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×42.5(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大5.5動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTP入数10セット
LANコネクターカバー 6個入り
BUFFALO(バッファロー)¥389税込¥4281台翌々日出荷使っていないLANケーブルのRJ45コネクターをほこりから守るカバー。6個入り外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×14×13保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMIケーブル DVI変換 5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥4,298税込¥4,7281台翌々日出荷DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル色ブラック質量(g)348ケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
表示板付き結束バンド 20本
BUFFALO(バッファロー)¥369税込¥4061台欠品中仕分けに便利な表示スペース付き。結束バンド20個入り色ホワイト質量(g)約10(20本分)最大結束径(Φmm)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×4×112![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013324-210924-02.jpg)
HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷HDMIケーブル:スリムモデル、 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ、取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。、 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造。高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。、 フルHD 3D、4K2Kに対応。フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。、 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル、イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。、 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応、デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。 RoHS基準値準拠、2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1.5アズワン品番64-3774-11イーサネット対応対応![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013288-210924-02.jpg)
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI]
BUFFALO(バッファロー)¥719税込¥7911個当日出荷テレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターテレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):45×31×12m形状HDMI⇔HDMI![HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013254-210924-02.jpg)
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラックケーブル長(m)5![HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013245-240425-02.jpg)
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラックケーブル長(m)3![HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013218-210924-02.jpg)
HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)2
ツメの折れない RJ45 LANコネクター カテゴリー5e対応 100個入り
BUFFALO(バッファロー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷180°折り曲げても折れないツメを採用 結線の確認しやすいクリアボディー RoHS基準値準拠本体質量(g)約1.6商品構成本体コネクタRJ-45スリムコネクター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×22.3
Cat6対応LANコネクター+カバー付 10個入
BUFFALO(バッファロー)¥2,498税込¥2,7481台翌々日出荷折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター。折れないツメ+ツメカバー付き、Wでツメを保護します。10個入り仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)LANコネクター部:約1.6(1個分)/カバー部:約0.8(1個分)適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×15×42(突起部を除く)AWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境温度 0℃~40℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTPケーブル入数10個
ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプ
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌々日出荷ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター。10個入り付属品ロードバー仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.6×8.2×22.8(突起部を除く)AWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境0~40℃、湿度 10~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
Cat6対応LANコネクター 10個入
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781台翌々日出荷折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター。10個入り仕様線体:単線、ヨリ線両用適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクターAWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0適合ケーブルUTPケーブル
Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥4,598税込¥5,0581台翌々日出荷PremiumHDMI(ver2.0) 。やわらかケーブル 。4K60p 。3重シールド 。金メッキプラグ色ブラック質量(g)65ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)18Gbpsケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 10m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 ※リピーターICが内蔵されているコネクター(「TV」と記載されている方)をテレビやディスプレイ等の映像機器に接続してください。伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷HDMI HighSpeed 。やわらかケーブル 。4K30p。3重シールド 。金メッキプラグ色ブラック質量(g)35ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMIケーブル DVI変換 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,598税込¥2,8581台翌々日出荷DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル色ブラック質量(g)80ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠





![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013349-210924-02.jpg)

![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔miniHDMI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013297-210924-02.jpg)



![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013315-210924-02.jpg)




![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013279-210924-02.jpg)
![HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013227-210924-02.jpg)





![HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013236-210924-02.jpg)







![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013324-210924-02.jpg)
![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013288-210924-02.jpg)
![HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013254-210924-02.jpg)
![HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013245-240425-02.jpg)
![HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013218-210924-02.jpg)