1,121件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0 A to A 延長ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to A 延長ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぎます。USB2.0延長ケーブルです。
    トラスコ品番453-9557ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス):USB Type-A(4ピンメス)シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480(規格値)ケーブル太さ(mm)4.5USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス-メス
  • 3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ付 1m ライトグレー BUFFALO(バッファロー)

    3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ付 1m ライトグレー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    2ピンスイングプラグを採用した3ピン4個口電源タップ電源ランプ付きで目視での通電確認可能差込口、安心2重構造熱に強い強力マグネットでスチール面にしっかり固定スイングプラグで狭い場所でも壁にピッタリ安心のトラッキング現象防止プラグ採用安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用設置に便利な仮固定穴
    仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210323●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-22
  • コンセント付きAC充電器 USB×3 3.6A ブラック BUFFALO(バッファロー)

    コンセント付きAC充電器 USB×3 3.6A ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1台
    翌々日出荷
    コンセント×2/USB 3ポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V
    ブラック質量(g)約105出力電圧DC5V (USB Type-A)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%保証期間1年間定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)
  • RJ45中継コネクター Cat6A BUFFALO(バッファロー)

    RJ45中継コネクター Cat6A

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    Cat6A対応の中継コネクター。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに便利です。コンパクトサイズのため設置スペースをとりません
    仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat6A適合規格カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3端子形状RJ-45(メス) - RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30(突起部含まず)動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間初期不良のみ
  • 法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長。専用サポートあり。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能。全ての機能がブラウザで設定可能。リモート管理サービス キキNavi対応。電源内蔵
    タイプスイッチングハブポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート電源100V 50/60Hz本体質量(g)2400接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワーマグネット別売通信速度10M/100M/1000M拡張スロット数2
  • TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation NAS

    BUFFALO(バッファロー)
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
  • 〈AirStation Pro〉 無線LANアクセスポイント用同軸変換コネクタ BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 無線LANアクセスポイント用同軸変換コネクタ

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1台
    翌日出荷
    。屋外用アンテナを取り付けるWAPS/WLAHシリーズ専用同軸変換コネクタ。WLAHシリーズの屋外アンテナ取り付けをより確実に。「RoHS指令」に準拠
  • 覗き見防止フィルターマグネットタイプ 12.1P BUFFALO(バッファロー)

    覗き見防止フィルターマグネットタイプ 12.1P

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    PC画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見える為、新幹線や外出先などでパソコン画面を見られる心配がありません。簡単に取外しが可能なマグネットタイプ。利用シーンに合わせた取付け、取り外しが可能。表面硬度3Hで持ち運びの際にもキズが付き難い。フィルムの表裏は光沢面とマット面になっており、用途やお好みによって使い分けが可能。パソコンを閉じる際にフィルターが前方へ垂れて閉じにくさを防ぐタブ付き。スリムベセルにも対応するマグネット部の高さ7mm。レッツノート用にはPC本体にある溝を利用し、液晶とフィルムとの隙間を最小限に抑え、前垂れも防ぎます。タッチパネル対応
    付属品マグネットシール(2枚)、取扱説明書質量(g)約35取付方式マグネット硬度3Hサイズ(inch)12.1対応機種12.1型 パナソニック レッツノート CF-SV(SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フィルター全体:261×175×1.1、画面部分:261×163×0.39機能静電防止機能あり可視光線透過率(%)60±5視野角60度(左右各30度)反射率(%)5.6紫外線カット95%±4%ブルーライトカット率40.50%のぞき見防止
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,898税込4,288
    1台
    翌々日出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • USB3.0対応 マイクロUSBメモリー 64GB BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0対応 マイクロUSBメモリー 64GB

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    PCにつけたままでも気にならない超小型サイズ。高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0に対応。USBマスストレージクラス対応だからAV機器・カーナビでも使える
    メモリー容量64GBアズワン品番64-3799-75
  • 薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー)

    薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ジオメトリー

    BUFFALO(バッファロー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
    接続方式無線対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
  • 有線キーボード BSKBUシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    有線キーボード BSKBUシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    薄くても確かなキータッチ。キー下にアルミプレートを採用。スリム&コンパクトボディ。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。
    種別USB接続 有線スリムキーボード接続方式有線対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
  • 光メディアコンバータ 100BASE-TX←→100BASE-FX(SC)変換 シングルモード BUFFALO(バッファロー)

    光メディアコンバータ 100BASE-TX←→100BASE-FX(SC)変換 シングルモード

    BUFFALO(バッファロー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応 光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応 地球環境に優しい国際レベルの環境性能
    質量(g)225(ACアダプタ含まず)規格VCCI Class Aポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:1個電源AC100V 50/60Hzコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体)機能LFP(Link Fault Pass Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex 手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル発熱量(KJ/h)9.2伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytesアクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度LTR2-TX-SFC20R:-34dBm/LTR2-TX-SFC5R:-32dBmファイバータイプシングルモード
  • リモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2 BUFFALO(バッファロー)

    リモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2

    BUFFALO(バッファロー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    Giga対応で高速回線をフルに活用できるリモートアクセス対応の有線ルータ
    用途新規のネットワーク環境構築に付属品縦置き・横置き用スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2.0m)、ACアダプター 、BHR-4GRV2クイックセットアップガイド仕様[PPTPサーバー]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)、同時接続セッション数:10、[PPTPクライアント]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)/Auto質量(g)315(スタンド含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)ポート数[有線LAN:INTERNET]1ポート(AUTO-MDIX対応)、[有線LAN:スイッチングHub]4ポート(AUTO-MDIX対応)対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XPSP3Mac OS X:10.5/10.6/10.7/10.8/10.9コネクタ形状RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×165×158(スタンド含まず)最大消費電力(W)約3.8バッファメモリ128KB動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)スイッチング方式ストア&フォワードIP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoEプロトコルTCP/IP伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷
    スクロールを効率化する高速スクロールに対応。チルトボタンで横スクロールに対応。静音仕様の左右ボタン、サイドボタン。静かな場所でもクリック音が気にならない仕様です。高い読取性能を持つBlue LEDセンサー搭載。接続切替を搭載したBluetooth5.0+無線2.4GHz両対応のワイヤレスモデル。左右対称デザインで利き手や持ち方を問いません。
    付属品取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大約980日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。●チルト有無:あり●ホイール有無:あり(高速スクロール対応)●静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン●電源スイッチ:あり●分解能DPI:1000/1600/2400/3200DPI質量(g)レシーバー:2、約80(電池含まず)使用温度範囲(℃)5~40規格Telec、Bluetooth(R)、VCCI Class B適合品電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レシーバー :約15×19×7センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×39×108通信方式Bluetooth接続:FHSS、無線(レシーバー)接続:GFSKインターフェースBluetooth接続:Bluetooth(R)5.0、無線(レシーバー)接続:USB Type-A保証期間6か月間ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。プロファイルHID over GATT電波周波数2.4GHz帯使用湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
  • USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応中低速帯スティックブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応中低速帯スティックブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能
    付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載仕様ファイルシステム:exFAT電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13インターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2
  • どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル5.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1台
    翌々日出荷
    「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
    ブラック質量(g)152長さ(m)5コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
  • USB2.0 A to B 環境対応ケーブル 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to B 環境対応ケーブル 0.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(A to B)です。
    用途USB A to Bケーブル パソコンとプリンター・HDDの接続用トラスコ品番453-8131ブラックケーブル長(m)0.5
  • 有線PS/2 光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    有線PS/2 光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    PS/2ポート接続に対応した、有線光学式マウスです。
    トラスコ品番457-6201ホワイト対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP接続方式有線分解能1000インターフェースPS/2ボタン数3読取方式光学式
  • PCヘッドセット延長ケーブル 4極 BUFFALO(バッファロー)

    PCヘッドセット延長ケーブル 4極

    BUFFALO(バッファロー)
    329税込362
    1台
    翌々日出荷
    マイク付きステレオヘッドホンの4極ステレオミニプラグを延長できる。ジャックとプラグはサビに強い金メッキを採用。3極ミニプラグの機器にも使用可能
    セット内容本体コネクタ形状3.5mm 4極ミニプラグ対応機種3.5mm 4極ミニプラグに対応した機器同士、3.5mm 3極ミニプラグに対応した機器同士動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85% (結露なきこと)保証期間6か月間
  • Cat5e LANケーブル 3m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e LANケーブル 3m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
    ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
  • 屋外用LANケーブル 200m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル 200m

    BUFFALO(バッファロー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い200メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
    質量(kg)6.8ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)200構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    Type-CからDVIに接続するケーブル。3重シールド。RoHS基準値準拠
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(オス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-C/DVI変換タイプオス-オス
  • 床用モール 曲がり BUFFALO(バッファロー)

    床用モール 曲がり

    BUFFALO(バッファロー)
    259税込285
    1台
    翌々日出荷
    床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
    材質ABS
  • 有線レーザー式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー)

    有線レーザー式マウス 静音/3ボタン

    BUFFALO(バッファロー)
    2,798税込3,078
    1台
    翌日出荷
    高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!。コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
    付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約70ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Macセンサーレーザー方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×37×100(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85
  • 有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー)

    有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,798税込3,078
    1台
    翌日出荷
    誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
    付属品取扱説明書/保証書質量(g)約98ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×41×106(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85
  • 有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様 BUFFALO(バッファロー)

    有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    抗菌樹脂採用で菌に強い。防水・防塵に対応するIP55に対応。耐久性に優れたレーザー刻印。クリーニングブラシ付き。1年保証
    付属品取扱説明書、クリーニングブラシブラック質量(g)約560ケーブル長(m)約1.5接続方式有線対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、PS4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×21×151(突起部含まず)インターフェースUSB Type-Aキー数108キー保証期間1年間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19
  • 電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔3ピンプラグ(オス) BUFFALO(バッファロー)

    電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔3ピンプラグ(オス)

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1台
    翌日出荷
    ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
    ブラック質量(g)約185定格AC125V/7Aケーブル長(m)2コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:3ピンプラグ(オス)
  • 無線 レーザー プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー)

    無線 レーザー プレミアムフィットマウス Mサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    レーザーによる高い読み取り性能と長い電池寿命を両立, 「心地よい」をカタチに, 「安定感」をカタチに(特許出願済), 「快適」をカタチに(特許出願済), 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計, 横スクロールに対応したチルトホイール搭載, 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載, 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス, 幅広い人にお勧めのMサイズ, RoHS基準値準拠
    付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。質量(g)マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac連続使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定使用可能時間:最大1011日(約2年半)※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3/※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。動作湿度(%)5~85電波周波数(GHz)2.4無線通信方式無線2.4GHz動作温度範囲(℃)5~40読取方式レーザー方式
  • 有線BlueLEDマウス 5ボタン BUFFALO(バッファロー)

    有線BlueLEDマウス 5ボタン

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    高感度「BlueLED」方式センサー搭載 インターネットが快適な「戻る」「進む」ボタン カーソル速度変更ボタン付き 電池交換不要の有線モデル ドライバー不要。USBで簡単接続
    付属品取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約1.2接続方式有線分解能(dpi)800/1200/2400対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×37×110(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン+マウスの左側にウェブブラウザー専用の「戻る」「進む」ボタン搭載ホイール数1読取方式BlueLED光学式
  • USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1台
    翌日出荷
    パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。SD/microSD用 2スロット搭載
    付属品取扱説明書、保証書シルバー質量(g)約17対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×約8.3×約37(突起部を除く)消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)対応メディアSD/microSD用ケーブル長(cm)約10動作電圧(V)5.0
  • BSSP108UBK PCスピーカー  ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)

    BSSP108UBK PCスピーカー ブラック [USB電源]

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカーコンパクトサイズ
    ブラック質量(g)約210最大出力(W)3.6(1.8+1.8)ケーブル長(m)約1.2対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)機能ボリューム調整最大消費電力(W)5.9入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー径:50mm、出力:3W+3W電源供給USB(Type-A)動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)90~18000動作電圧(V)5
  • USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB レッド BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB レッド

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    日常に彩りを華やかなカラーバリエーション スマートに使えるキャップレス・ノック式 キャップレスでもUSB端子を守れるオートリターン機構 便利なストラップホール付き 忙しい時も安心の高速転送 AES256+パターン認証採用
    付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)レッド電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップレス本体質量(g)約11対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.12以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)最大消費電力(W)2.5メモリー容量128GB動作温度0~40℃保証期間1年コネクタUSB Type-A動作湿度(%)20~80(結露なきこと)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×65×10 ※本体のみ(突起部除く)
  • USBオーディオアダプター BUFFALO(バッファロー)

    USBオーディオアダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブル。PS3/PS4に対応。DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれない。RoHS基準値準拠
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約25ケーブル長(m)0.15対応OSChrome OSコネクタ形状USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック対応機種USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4保証期間6か月アズワン品番64-3774-30USBタイプUSB2.0/1.1オス形状USB Type-Aメス形状モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック変換タイプメス - オス
  • Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
    仕様(10m以上は単線)ブルー構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応 通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります 一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能
    付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着)仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約10(イヤーピース含む)タイプモノラル接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:2.5mW (Class2)充電時間(時間)約1.5連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。)電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。)連続待受時間最大:200(※理論値です。)マイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリングNFC対応
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.3シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)・カテゴリー6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)・カテゴリー5(100BASE-TX)・カテゴリー3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止あり
  • 2/3ピン式電源タップ BSTAPSDC820シリーズ BUFFALO(バッファロー)

    2/3ピン式電源タップ BSTAPSDC820シリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    2ピン(4個口)/3ピン(4個口)の計8個口を搭載したマルチ電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑えるエコタイプ。安心のブレーカー付き。
    種別4+4個口 2mコンセント個数4(3P)、4(2P)
  • 法人向け 11ac/n/a/g/b対応 防塵・防水 耐環境性能 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 11ac/n/a/g/b対応 防塵・防水 耐環境性能 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント

    BUFFALO(バッファロー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    法人向け無線LANアクセスポイント。 屋外での無線Wi-Fi環境・拠点間通信共に高速な環境を提供 屋外,温泉地,牛舎に最適な優れた耐環境性能 DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 建物間の通信を低コストで実現 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 安心の最長5年保証 オフィスの省エネをサポートする低消費電力設計
    付属品アンテナ×2本、マニュアル、保証書類×3、ねじ×8本、壁掛け金具×4個質量(g)約1306(アンテナ、壁掛け金具含まず)電源PoE IEEE802.3atに対応対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W220×H280×D65機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)25.5(規格値)動作環境温度:-25~55℃湿度:0~90%(結露なきこと)取得規格VCCI ClassBセキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-16伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps伝送方法DSSS/OFDM/MIMO周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
  • ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー BUFFALO(バッファロー)

    ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー

    BUFFALO(バッファロー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 堅牢な強制暗号化機能搭載 パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能 対応ソフトウェア
    付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5% (DC 5V)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続対応機種USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%保証期間1年LEDLED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット