。屋外用アンテナを取り付けるWAPS/WLAHシリーズ専用同軸変換コネクタ。WLAHシリーズの屋外アンテナ取り付けをより確実に。「RoHS指令」に準拠
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
。法人向け無線LANアクセスポイント WAPM-AX8R対応 。工具不要コネクター対応 。アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
法人向け無線LANアクセスポイント エアステーション プロ対応
対応製品無線LANアクセスポイント WAPM-AX4R
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.3×200×40(ヒンジを含める場合)、54.2×200×40(ヒンジを除く場合)
動作温度(℃)0~50(天井設置)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
付属品取扱説明書、専用鍵2本、ネジ
1台
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
。法人様向け無線LANアクセスポイント WAPM-1266R対応。工具不要コネクター対応。アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護。ワイヤーを繋いで落下を未然に防止できる取付穴対応※落下防止安全ワイヤーは市販のものをお使いください
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ブラック
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Type-A
本体質量(g)約17
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ブラック
質量(g)約23
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 Windows10専用バックアップソフト「スマートツインズ ブートエディション」のOSブート機能に対応 コネクタ形状を刷新しUSBコネクタ故障のリスクを低減し挿さりやすい形状(実用新案出願済) 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ホワイト
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
電源供給方式バスパワー
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
トラスコ品番430-4094
色ブラック
規格Cat5e
ケーブル長(m)100
構造単線
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)約5.3
使用場所屋内外
導体サイズ(AWG[mm2])24
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ホワイト
質量(g)約23
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
(1)SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。(2)USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。(3)持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式
1台
¥17,190
税込¥18,909
翌日出荷
(1)SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。(2)USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。(3)持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式
インターフェースUSB3.2(Gen1)
容量(GB)250
1台
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い200メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)6.8
色ブラック
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)200
構造単線
動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%
使用場所屋外
ケーブル太さ(mm)5.3
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い300メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)10.1
色ブラック
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)300
構造単線
コネクタ形状RJ-45コネクター
動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)5.3
使用場所屋外
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式PoE対応
ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。持ち運びに便利な直挿しスティックタイプ。コネクター保護キャップ付き。SD/microSD用 2スロット搭載
付属品取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約8
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×約18×約10(コネクター含む)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
対応メディアSD/microSD用
動作電圧(V)5.0
1台
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。持ち運びに便利な直挿しスティックタイプ。コネクター保護キャップ付き。SD/microSD用 2スロット搭載
付属品取扱説明書、保証書
色シルバー
質量(g)約8
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×約18×約10(コネクター含む)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
対応メディアSD/microSD用
動作電圧(V)5.0
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
関連キーワード