84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)10/100M USB2.0用 LANアダプター
シンプルで使いやすい100/10M対応LANアダプター・ドライバインストール不要でMacBookAirを有線接続・MacBookAirにベストフィット、シンプル・ホワイト筐体・Windowsでのセットアップも簡単。「LUAナビゲーターCD」添付・本体側面ガイドにケーブルを固定。ケーブルが絡まない・地球に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令」に準拠
ポート数1 アズワン品番64-3796-88 変換タイプUSB-LAN
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 付属品取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B ブラック 質量(g)約25 電源5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大140mA 最大消費電力(W)0.72 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)パッケージ (本体含む):約95 規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB 本体質量(g)約45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25 適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く 動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く 伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値) 通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。 コネクタ仕様LANポート:RJ-45 ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 付属品取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B ホワイト 質量(g)約25 電源5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大140mA 最大消費電力(W)0.72 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85% 電源供給方式バスパワー
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B ブラック 質量(g)約23 ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応) 電源5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大140mA 最大消費電力(W)0.72 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
2,798 税込3,078
翌日出荷

Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書 シルバー 質量(g)パッケージ (本体含む):約95 規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB 本体質量(g)約45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25 適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く 動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く 伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値) 通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。 コネクタ仕様LANポート:RJ-45 ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約44 規格VCCI classB 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く 動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタLANポート:RJ-45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30※コネクター部除く 通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。 アクセス方式LANポート:CSMA/CD 供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。 転送速度(Gbps)最大5(規格値) コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B ホワイト 質量(g)約23 電源5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大140mA 最大消費電力(W)0.72 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
2,798 税込3,078
翌日出荷

Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書 シルバー 質量(g)約44 規格VCCI classB 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く 動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタLANポート:RJ-45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30※コネクター部除く 通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。 アクセス方式LANポート:CSMA/CD 供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。 転送速度(Gbps)最大5Gbps(規格値) LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

Giga越え環境が安価に。2.5GbE対応有線LANアダプター。 USB Type-A to Type-C変換コネクタを付属。 Type-A、C両端子にて2.5Giga有線接続可能。 15cmの柔らかUSBケーブルで、あらゆるPC/タブレットに 楽々設置。 通信帯域制御ソフト「Dragon」搭載、ゲーム・ボイスチャット アプリ等を優先通信可能。 安心の温度設計で、高速通信中も安定した通信を実現。
付属品USB Type A to C 変換コネクター、取扱説明書、保証書 質量(g)約34 ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応) 電源5V DC(USB バスパワーによる供給) コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×16×85 ※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大:390 最大消費電力(W)1.95 インターフェース【規格】USB 3.2 (Gen1)/ USB 3.1(Gen1)/ 3.0/ 2.0/ 1.1/USB端子Aタイプ 動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと 変換タイプUSB Type-A/Type-C -LAN 無線LAN【規格】IEEE802.3bz準拠(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】PAM16(2.5GBASE-T)、8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、【伝送速度】2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクタ Cat6
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様線体:ストレート全結線 質量(g)約5 規格Cat6 端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス) 対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6のLANケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 適合伝送帯域1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T
1台
839 税込923
翌々日出荷

WSR-300HP 無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP BUFFALO(バッファロー) 動画あり
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ 推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に 規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) 準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) 付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター 質量(g)約232 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状RJ-45型8極 対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)5.8 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) アンテナ2.4GHz 2本 セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応) アズワン品番64-3802-54 スイッチング方式ストア&フォワード IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE プロトコルTCP/IP 符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1 5GHz 160MHz(ワイドバンド)対応。近距離での通信を高速化2 5GHzアンテナを3本搭載。遠距離での通信を高速・安定化(ストリームとしては2x2)3 Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応4 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応
付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B 質量(g)約340※本体のみ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)14.4(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×148×133※付属品および突起物を除く インターフェース有線LAN/WAN側IP取得方法:手動/DHCP/PPPoE/DHCPv6-PD/IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※、※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6コネクトに対応しています。有線LAN/その他機能:回線自動判別切替機能、有線LAN/セキュリティー:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)、有線LAN/伝送速度:LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1、有線LAN/端子形状:RJ-45型 8極、無線LAN/アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、無線LAN/アンテナ:内蔵アンテナ、5GHz:3本、2.4GHz:2本、無線LAN/セキュリティー:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit/64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、無線LAN/伝送方式:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、無線LAN/周波数範囲(チャンネル):5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)、※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。無線LAN/準拠規格(最大転送速度):5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps(160MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps(160MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps(40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps(40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps(40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps、※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 動作環境温度:0~40℃/湿度:10~85% 保証期間1年間 伝送速度(Mbps)5GHz:IEEE 802.11ax:2401(160MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:1733(160MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300(40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573(40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300(40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54、IEEE 802.11b:11 伝送方法5GHz:IEEE 802.11ax・IEEE 802.11ac・IEEE 802.11n・IEEE 802.11a、2.4GHz:IEEE 802.11ax・IEEE 802.11n・IEEE 802.11g・IEEE 802.11b 周波数(GHz)5、2.4
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクター Cat6A
Cat6A対応の中継コネクター。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに便利です。コンパクトサイズのため設置スペースをとりません
仕様線体:ストレート全結線 質量(g)約5 規格Cat6A 適合規格カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3 端子形状RJ-45(メス) - RJ-45(メス) 対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30(突起部含まず) 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 保証期間初期不良のみ
1台
特価
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクタ Cat5e
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様線体:ストレート全結線 質量(g)約5 規格Cat5e 端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス) 対応機種RJ-45コネクタを装備したカテゴリー5eのLANケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 適合伝送帯域1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T(PoE非対応)
1台
619 税込681
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)RJ45延長コネクタ
10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ
質量(g)約7 端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス) 対応機種RJ-45コネクタを装備したLANケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×23×38 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 適合伝送帯域10BASE-T
1台
399 税込439
翌々日出荷

モバイル向け"FLEXUS"シリーズ。コンパクトなUSB-HUB付LANアダプター。有線LANポートが無いタブレットPCや任天堂switchを安定した有線LANで使用できる。USB3.2(Gen1)3ポートハブ付。取り回しやすい30cmロングケーブル。
ホワイト 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 フェライトコア 変換タイプオス - メス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル。大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」,ワイドバンド 5GHz 160MHz対応。ビームフォーミング,死角のない内蔵アンテナ設計,1.5GHz。 トリプルコアCPU「バンドステアリングLite」機能搭載。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」。家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック。ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロック。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。スリムですっきり置ける,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。VCCI適合:VCCI Class B 付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 質量(g)約650(本体のみ) 電源AC100V 50/61Hz 端子形状RJ-45型 8極 消費電力14.6W(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く)) 機能(その他)回線自動判別切替機能 周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)W56(新電波法対応) 144ch2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。 保証期間1年間 使用環境温度(℃)0~40 アンテナ内蔵アンテナ5GHz:4本2.4GHz:2本 セキュリティOPENWPAWPA/WPA2-mixedWPA2WPA2/WPA3WPA3Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 使用環境湿度(%)10~85 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 伝送速度LANポート:最大1Gbps×4INTERNETポート:最大1Gbps×1
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広いブロードバンド回線に対応!光ファイバーの性能を生かす高速ルータ
用途新規のネットワーク環境構築に 規格[WAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)、[LAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T) データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) 伝送速度10M/100Mbps(オートセンス) 仕様[ルータ]パケットフィルタ登録数:32、アドレス変換(ポート変換)登録数:20、IPマス力レードセッション数:800、ルーティングテーブル登録数:20、MACアドレスフィルタ登録台数:32、LAN側サブネット:/24~/30 質量(g)270 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数[WAN]1ポート AUTO-MDIX対応、[LAN]4ポート AUTO-MDIX対応 適合規格VCCI ClassB 対応OSWindows 10/7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOS コネクタ形状RJ-45型8極コネクタ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×124×33 最大消費電力(W)約3.55 バッファメモリ64KB 動作環境温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと) 適合ケーブルカテゴリ5の2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリ3,4,5の2対または4対UTPケーブル(10BASE-T) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分1.7 伝送速度(Mbps)10M / 100Mbps(オートセンス) MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式) スイッチング方式[LAN]ストア&フォワード IP取得方法[WAN]手動/DHCP/PPPoE/IPUnnumberd、[LAN]手動/DHCP 伝送距離(m)100 符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Giga対応で高速回線をフルに活用できるリモートアクセス対応の有線ルータ
用途新規のネットワーク環境構築に 規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) 伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 仕様[PPTPサーバー]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)、同時接続セッション数:10、[PPTPクライアント]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)/Auto 付属品縦置き・横置き用スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2.0m)、ACアダプター 、BHR-4GRV2クイックセットアップガイド 質量(g)315(スタンド含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数[有線LAN:INTERNET]1ポート(AUTO-MDIX対応)、[有線LAN:スイッチングHub]4ポート(AUTO-MDIX対応) 対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XPSP3Mac OS X:10.5/10.6/10.7/10.8/10.9 コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×165×158(スタンド含まず) 最大消費電力(W)約3.8 バッファメモリ128KB 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス) MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式) スイッチング方式ストア&フォワード IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE プロトコルTCP/IP 符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷

パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) ブラック 仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS 付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数1 端子形状USB Type-A コネクタ形状RJ-45型 8極 対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×128(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA 最大消費電力(W)48 動作環境5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間1年 電源供給セルフパワー 対応プロトコルTCP/IP
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz 適合規格VCCI Class B 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5GbE搭載で大容量データを高速転送、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん! 、HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID 1(ミラーリング)」で安心、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、AFP、FTP、HTTP/HTTPS 付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載) ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応) 端子形状(USB端子)USB Type-A 対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット コネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極) 本体質量(kg)約2.3 対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touchAndroid搭載のスマートフォン、タブレット端末※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 対応(USB部)バスパワー 非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×128×207mm※本体のみ(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。 保証期間1年 電源供給セルフパワー 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2) 動作温度範囲(℃)5~40 対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IP RAID機能RAID 1 / RAID 0 / リニアモード / 通常モード※出荷時はRAID 1に設定されています
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも 迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) ブラック 仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS 付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 質量(kg)約1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数1 端子形状USB Type-A コネクタ形状RJ-45型 8極 対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA 動作環境5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間1年 電源供給セルフパワー 対応プロトコルTCP/IP
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●制限事項:※一部機能はルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書でご確認ください。、※本製品は屋内使用に限ります。●有線LANインターフェース WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※、※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●有線LANインターフェース セキュリティー:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能●無線LANインターフェース アンテナ:内蔵アンテナ、5GHz:2本、2.4GHz:2本、(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)●無線LANインターフェース セキュリティー:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)●無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル):5GHz:、W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:、1~13ch (2412~2472MHz)、※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。●無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度):5GHz:、IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps、※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 付属品ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書、※保証書は取扱説明書に記載 適合VCCI Class B 質量(g)約338 ※本体のみ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9.1(最大) 端子形状【有線LANインターフェース 】RJ-45型 8極 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×159×130※アンテナおよび突起部を除く 機能有線LANインターフェース :回線自動判別切替機能 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% 伝送方法無線LANインターフェース :CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 周波数(GHz)2.4/5 伝送速度【有線LANインターフェース 】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷

2.5GbE搭載で大容量データを高速転送 、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現 、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化 、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載 、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん!、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」 、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定 、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能 、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造 、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応 、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、FTP、HTTP/HTTPS 付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載) 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応) 端子形状(USB端子)USB Type-A 対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット コネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極) 本体質量(kg)約1.3 対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touch Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 対応(USB部)バスパワー 非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×128×207mm ※本体のみ(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面) ※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。 ※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します 保証期間1年 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2) 動作温度範囲(℃)5~40 対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IP
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約4000(セルフラーニング) 付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足 材質金属 容量バッファー:192KB 質量(g)約320 規格VCCI Class B ポート数8ポート 端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ) 対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 電源電圧(V)100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×26×85[本体のみ(突起部除く)] 機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 最大消費電力(W)5.3 適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) マグネットあり 伝送速度(Mbps)1000 (1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T) スイッチング方式10Gbps データ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) 伝送距離(m)最大100 符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD 伝送速度(Gbps)最大8 エネルギー消費効率(W/Gbps)D区分:0.6 データ転送方式ストア&フォワード
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

INTERNETポート最大10Gbps×1/LANポート最大1Gbps×4/ネット脅威ブロッカー2 プレミアム/Wi-Fi EasyMesh/バンドステアリング/干渉波自動回避機能/スマート引っ越し+無線引っ越し機能/AirStationアプリ/USB共有機能/壁掛け。進化したWi-Fi 7機能に対応。MLOを利用することで、2.4GHz/5GHz/6GHzのうちから、複数の周波数帯を同時利用できるようになりました。本商品はMLOの「3バンド 同時モード」「3バンド 切替モード」の両方に対応しています。「3バンド 同時モード」では複数の周波数帯を同時に利用することで通信容量が拡大し通信速度が向上するほか、「3バンド 切替モード」では、干渉波を受けても待機中の周波数帯へ素早く移動することで遅延が起きにくくなるなど、通信の安定化が期待できます。高速通信を実現するハイパフォーマンスモデル。本商品は、6GHz/5GHz/2.4GHz 3つの周波数帯での高速通信を実現するハイパフォーマンスモデルです。6GHzにおいて最大5764Mbps、5GHzにおいて最大2882Mbps、2.4GHzにおいて最大688Mbpsの高速通信が可能です。3軸回転 外付けアンテナ。80MHz/160MHz/320MHzそれぞれのパフォーマンスを同時に最大化する独自のアンテナ設計。3軸回転機構で特定方向の端末へ強力に電波を届けることが可能です。アンテナを調節し、6GHz帯を有効活用。外付けアンテナを調節し、電波の狙い撃ちが可能。効率良く電波を届けることができます。INTERNET 10Gbps対応ポート搭載。INTERNET回線への接続用に10Gbps対応ポートを搭載。動画ストリーミングサービスやネットゲームなど、大容量ネットサービスを快適に楽しめます。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMeshTM」。家じゅうを複数のWi-Fi機器で簡単にカバー。かんたんセットアップ。EasyMeshを利用する場合、コントローラおよびエージェントを有線またはWPSで接続するだけで、設定が自動で完了します。その後、ご利用になりたい場所に再設置すれば、EasyMeshをご利用いただけます。最適な通信経路を自動で選択。EasyMeshは最適な通信経路を自動で選択します。通信中の経路がつながらない・遅い状態になっても、より早くつながる経路を再選択して通信します。電波環境が変わっても安定してつながる環境を実現します。高速なローミング。EasyMeshは、付近のWi-Fi機器の情報を端末に提供し、無線の再接続を効率化することで、高速ローミングを実現します。(802.11k、802.11r、802.11v対応)電波状況が変化しても、再接続がスムーズで、快適な通信が期待できます。有線でもメッシュネットワークを構築できる。EasyMeshは、無線接続だけでなく、有線接続でもメッシュネットワークを実現できます。鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物でも、メッシュネットワークを利用できます。干渉波を回避してつながる(※バッファロー独自機能)。EasyMeshによる接続は、2.4GHz、5GHz、6GHzバンドに対応しています。使用中のバンドで電子レンジなどのノイズやDFSによる待機で切断が発生した場合、自動でノイズの少ないバンドに移動して接続します。そのため環境の影響を受けずに安定した通信を維持できます。家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」。ベーシック+プレミアム機能1年間無料ライセンス。ご家庭にあるスマート家電をサイバー攻撃から守ります。外部からの不正な遠隔操作や、マルウェア等によるパソコン内のデータ、防犯カメラの映像などの個人情報流出を防ぎます。また、ご家庭の機器が踏み台にされて他者の機器をDoS攻撃することからも防ぎます。プレミアム機能はさらにお子様へ見せたくないサイトも設定可能。ご家族を守りながらネットをご利用いただけます。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。まとめて設定を移せる「スマート引っ越し」対応(※ バッファローの対応機種同士でのみ利用可能です)。本商品は、今まで利用していた古いルーターから、新しく入手した新しいルーターに、プロバイダー接続情報を含む設定ほぼ丸ごとを一度に引っ越しできる「スマート引っ越し」に対応しています。新しいルーターの設定が面倒、家じゅうのスマホやタブレットなどの接続設定をやり直したくないといった、買い替えに伴う設定作業のやり直しの負担を軽減します。スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」。ご利用中のSSIDをそのまま利用可能。新旧それぞれのルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけで本商品に無線設定を引き継げます。他社ルーターも対応。従来のBUFFALO製はもちろん、他社製Wi-Fiルーターにも対応。スマホなど端末の再設定は不要。スマートフォンやタブレット、PCなどの再設定は不要でそのまま使えます。よりたくさん同時につながる。従来規格では各端末に対して順に通信するため待機時間がありました。Wi-Fi 6からの新機能 OFDMA では、たくさんの台数の端末と同時に通信ができるようになり、みんなが待つことなくネットを楽しめるようになりました。※端末側もOFDMAに対応している必要があります。ワイドバンド 5GHz 160MHz対応。ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。※端末側も対応している必要があります。たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO。複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマートフォンを最大2台で同時通信でき、快適な通信が可能です。※端末側も対応している必要があります。※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。ビームフォーミング。ビームフォーミングは、端末をめがけて電波を送信。安定感のある通信を実現できます。※端末側も対応している必要があります。スマホ省電力。TWT(Target Wake Time)対応で、スマホなど端末の待ち受け時間を制御してバッテリーを節約します。※端末側も対応している必要があります。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。より強固なセキュリティーでパスワードの不正解読をブロック。Wi-Fiセキュリティーの新規格「WPA3 Personal」に対応。WPA2との互換モードによって、既存のWPA2対応端末との接続も可能です。安定通信を支える機能を搭載。家電ノイズを自動で回避 - 干渉波自動回避機能。電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更するので安定した通信が可能です。たくさんつないでも自動で最適化 - バンドステアリング。2.4GHz、5GHz、6GHz帯域の中で通信の混雑状況を判別して空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」機能を搭載しています。これにより複数の無線機器もスムーズに通信が可能になります。※バンドの優先度が固定されている端末では、期待どおり誘導されない場合があります。日本の主要なIPv6サービスに対応。アクセス集中による影響が少ないIPv6高速インターネットをご利用いただけます。USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能。USB用 HDDをつないで家中のパソコンでデータが共有できるネットワーク対応HDD(NAS)として使えます。ポートはUSB 2.0よりも高速に転送できるUSB 3.2(Gen1)に対応。外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応。複数の暗号化方式、256bitの強力な暗号化キーで、ビジネス用途でも使われるセキュアな通信プロトコルIPsecに対応。インターネット経由でリモートアクセスができる「L2TP over IPsec」にも対応しているので、外出先のスマートフォンやタブレットから、オフィスやご自宅のサーバー・パソコンへ安全にアクセスできます。来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応。来訪者の所有するパソコンやスマートフォンを本商品に無線接続してインターネット接続だけを許可する「ゲストポート」機能を搭載。既存の家庭内ネットワークへの接続は許可しないので安心して運用可能です。接続方法もSSID,認証キーによる接続だけでなく、ブラウザーを起動してユーザーID・パスワードを入力するだけの手軽なWeb認証も選択可能です。最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応。1日1回最新FWがないかをチェック。脆弱性問題などの対応も自動アップデートで安心です。ブリッジモードでも動作します。設置環境に応じて置き方を選べる。縦置きはもちろん、壁に取り付けることもできます。※壁掛け用ネジ(2本)は別途ご購入ください。Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル。MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」。INTERNETポート最大10Gbps対応。Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済み。コントローラ R4、エージェント R5)。家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)。AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載。簡易パッケージ採用
その他ネット脅威ブロッカー2 プレミアム 付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B 質量(g)約790 ※本体のみ 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)23.5(最大) 端子形状【有線LANインターフェース】RJ-45型 8極 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×163×60(※アンテナおよび突起部除く) 機能【有線LANインターフェース】回線自動判別切替機能 周波数範囲【無線LANインターフェース】6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz), W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz), W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~85% 保証期間1年間 アンテナ【無線LANインターフェース】外部アンテナ:6GHz 2本/5GHz 2本/2.4GHz 2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本) IP取得方法【有線LANインターフェース】(WAN側):手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) ※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。 伝送方法【無線LANインターフェース】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO 伝送速度【有線LANインターフェース】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4 ※1Gbpsの場合のみ半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。/INTERNETポート:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1 ※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。 アクセス方式【無線LANインターフェース】インフラストラクチャーモード、中継機能 USBタイプUSB Type-A×1 ※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。) 無線LAN準拠規格(最大転送速度)【6GHz】IEEE 802.11be:5764Mbps (320MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)【5GHz】IEEE 802.11be:2882Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11a: 54Mbps【2.4GHz】IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11n : 400Mbps (40MHz 2x2)※端末が256QAMに対応している必要があります。IEEE 802.11g : 54Mbps, IEEE 802.11b : 11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 セキュリティ機能【無線LANインターフェース】WPA3 Personal, WPA2 Personal, WPA/WPA2 Personal, WPA2/WPA3 Personal, WEP(128-bit / 64-bit), OPEN, Any接続拒否, プライバシーセパレーター, MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LANインターフェース】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) USBUSB 3.2 (Gen1)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約2000(セルフラーニング) 付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足 材質金属 容量バッファー:128KB 質量(g)約230 規格VCCI Class B ポート数5ポート 端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ) 対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 電源電圧(V)100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×26×75[本体のみ(突起部除く)] 機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 最大消費電力(W)3.3 適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) マグネットあり 伝送速度(Mbps)1000 (1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T) スイッチング方式10Gbps データ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) 伝送距離(m)最大100 符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD 伝送速度(Gbps)最大5 エネルギー消費効率(W/Gbps)D区分:0.6 データ転送方式ストア&フォワード
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

Wi-Fi 6E対応ルーター アドバンスドモデル,Wi-Fi 6E対応。使える周波数が増えたトライバンドルーター,Wi-Fi 6E対応で高速通信を実現。「バンドステアリングLite」機能搭載,最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポート搭載。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」。家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック(ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロック)。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO。ビームフォーミング,スマホ省電力,より強固なセキュリティー「WPA3」対応。日本の主要なIPv6サービスに対応。来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応,最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応
仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。VCCI適合:VCCI Class B 付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー5e:0.5m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 質量(g)約650(本体のみ) 電源AC100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型 8極 消費電力16.2W(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く)) 機能(その他)回線自動判別切替機能 準拠規格(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11g : 54MbpsIEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 周波数範囲(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)0~40 アンテナ5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2 本 無指向性6GHz専用アンテナ:2 本 無指向性 セキュリティWPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 使用環境湿度(%)10~85 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3(AUTO-MDIX)INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1(AUTO-MDIX)
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル 大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」。よりたくさん同時につながる,スマホ省電力 ワイドバンド 5GHz 160MHz対応,ビームフォーミング。死角のない内蔵アンテナ設計,たくさんつないでも速度が落ちにくい。「バンドステアリングLite」機能搭載,最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポート搭載,手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」。家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック。ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロックより強固なセキュリティー「WPA3」対応,スリムですっきり置ける。ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応,古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。設定を容易にする「専用アプリ」や機能,訪問した友人にも簡単にWi-Fiを提供 「ゲストポート機能」
仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 ベーシック、VCCI適合:VCCI Class B 付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(2.0m)、取扱説明書、保証書※保証書は取扱説明書に記載 質量(g)約495(本体のみ) 電源AC100V 50/61Hz 端子形状RJ-45型 8極 消費電力17.0W(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く)) 機能(その他)回線自動判別切替機能 準拠規格5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)IEEE 802.11a:54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11g:54MbpsIEEE 802.11b:11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 保証期間1年間 使用環境温度(℃)0~40 アンテナ内蔵アンテナ5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4本(無指向性) セキュリティWPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 使用環境湿度(%)10~85 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 Active Directoryとの連携で管理効率アップ 業務利用に最適な高パフォーマンス スマホだけでNASの設定が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス
ベイ数1 付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NAS Navigator2、NovaBACKUP)、取扱説明書(「はじめにお読みください」「簡単設定ガイド(パソコン編)」「簡単設定ガイド(スマートフォン編)」)、保証書 質量(kg)約1.03 電源AC100V 50/60Hz 対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(専用アプリ)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows Server2016/2012/2012 R2:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、NovaBACKUPMac OS X10.12/10.11/10.10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2 対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1タブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 8.0以降※2:Android 5.0以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×128×205 準拠規格VCCI Class B 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間3年 USBタイプインターフェース:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wi-Fi 6E対応、使える周波数が増えたトライバンドルーター 高速通信を実現するフラッグシップモデル 内蔵アンテナを超える性能 通信性能を最大限に活用。INTERNET / LAN 10Gbps対応ポート搭載 高速・安定したパフォーマンスを実現する高性能CPUとPCIeレーン搭載 手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」 家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」 古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん よりたくさん同時につながる ワイドバンド 5GHz/6GHz 160MHz対応 たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO ビームフォーミング スマホ省電力 より強固なセキュリティー「WPA3」対応 安定通信を支える機能を搭載 日本の主要なIPv6サービスに対応 USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能 外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応 来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応 最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応 設置環境に応じて置き方を選べる
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 電源AC100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型 8極 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く) 機能回線自動判別切替機能 準拠規格6GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:、IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11n : 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps 周波数範囲6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) 保証期間1年間 アンテナ外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本 指向性、6GHz専用アンテナ:4 本 指向性 セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) IP取得方法【WAN側】手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 性能保証温度、湿度温度 0~40℃、湿度 10~85% 伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)、INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX) アクセス方式インフラストラクチャーモード、中継機能
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ
タイプスイッチングハブ 電源100V 50/60Hz 本体質量(g)81 最大消費電力(W)2.1 通信速度10M/100M/1000M
1台
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)法人向け 無線VPNルーター
拠点への設置に最適なVPNルーター、Wi-Fi 6(11ax)対応でWi-Fi環境の構築も可能、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1200(IEEE802.11ax)、866(IEEE802.11ac)、300(IEEE802.11n)、54(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、11(IEEE802.11b) 準拠規格無線:IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b 有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、伝送方法:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 周波数範囲【チャンネル】5GHz:5180MHz~5720MHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、2.4GHz:2412~2472MHz (1~13ch) USBポート数USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用 セキュリティWPA3 Personal、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed PSK AES/TKIP)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×47(突起部除く、足高部含まず) 質量(g)989 動作環境温度 0~45℃ 湿度 10~90%(※結露なきこと) 保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長) 付属品LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、アンテナ、アンテナキャップ、S/Nステッカー、取扱説明書、保証書 電源(V)AC100(50/60Hz) 仕様マルチSSID:最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

(1)Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル→MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」 (3)INTERNETポート最大10Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済、コントローラ R4、エージェント R5)
仕様本体サイズ(W):230mm●LANインターフェース:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4●最大消費電力:23.5W●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):60mm●本体サイズ(H):163mm●最大消費電力(備考):23.5W(最大)●その他環境及び安全規格:空欄●WANインターフェース:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1●その他インターフェース:USB 3.2 (Gen1) 付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) 備考通信速度の値はいずれも、無線LAN規格の理論上の最大値です 本体質量(g)790 セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台) 伝送速度(Mbps)【6GHz】IEEE802.11be:5764Mbps(320MHz2x2)、11ax:2401Mbps(160MHz2x2)/【5GHz】802.11be:2882Mbps、11ax:2401Mbps、11ac:1733(160MHz 2x2)、11n:300Mbps(40MHz2x2)/【2.4GHz】802.11be:688Mbps、11ax:573Mbps、11n:400Mbps(40MHz2x2)<端末側256QAM要対応>等 ※数値は理論値
1台
33,480 税込36,828
翌日出荷

1 Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」3 INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応 (LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)4 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(後日R4認証取得予定)5 家庭内のネットワークを脅威から守る 「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)6 AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる 「初期設定機能」実装
仕様●(USBインターフェース インターフェース)USB 3.2 (Gen1)●(USBインターフェース 端子形状)USB Type-A×1※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード、中継機能●(無線LANインターフェース アンテナ)外部アンテナ:6GHz:4本5GHz:4本2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)OPENAny接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4x4)IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11g : 54MbpsIEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 適合VCCI Class B 質量(g)約1700※本体のみ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35.5(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く) 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85% 保証期間1年間 周波数(GHz)2.4/5/6
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)法人向け 有線VPNルーター
センターにも設置できるVPNルーター、10Gbps対応のINTERNETポート/LANポートを搭載、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供
伝送速度有線:10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション) スイッチングHub:LAN1~LAN4: 1000M / 100M / 10Mbps(オートネゴシエーション)、LAN5: 10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション) 規格有線:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) スイッチングHub:LAN1~LAN4: IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、LAN5: IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) アクセス方式CSMA/CD USBポート数USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用 セキュリティステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×40×170(突起部除く) 質量(g)846.8 動作環境温度:0~50℃、湿度:10~90%(※結露なきこと) 保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長) 付属品LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、S/Nステッカー、ゴム足、取扱説明書、保証書 電源(V)AC100~120(50/60Hz)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ (6)マグネット付属
仕様【伝送路符号化方式】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)【バッファー容量】512KB【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足 規格VCCI Class B ポート数8ポート 端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境動作保証:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps)規格値:1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) 伝送距離最大100m データ転送方式ストア&フォワード
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷