4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX 機能搭載。JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用 。マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)。電源ユニット内蔵
付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質金属 規格VCCI Class A ポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状RJ-45型8極コネクター 接続方式10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg)1.6 対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V)100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×43×180 機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W)13.8 バッファメモリ4.1Mbit 適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 0.5 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)10~85 電源供給方式電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h)50.00 マグネット○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度24Gbit/s 伝送距離(m)100 符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数約8190 アクセス方式CSMA/CD 最大消費電流(A)0.3 レイテンシー1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式ストア&フォワード
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX 機能搭載。JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。19インチラック取付け金具添付。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用 。マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)。電源ユニット内蔵
付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質金属 規格VCCI Class A ポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状RJ-45型8極コネクター 接続方式10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg)1 対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V)100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130 機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W)10.1 バッファメモリ4.1Mbit 適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 0.6 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)10~85 電源供給方式電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h)36.36 マグネット○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度16Gbit/s 伝送距離(m)100 符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数約8190 アクセス方式CSMA/CD 最大消費電流(A)0.23 レイテンシー1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式ストア&フォワード
1台
28,490 税込31,339
翌日出荷

384W給電可能なPoEスマートスイッチ 多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 無駄なPoEを抑えるPoEプロファイラー機能を搭載 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個 取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル 適合規格VCCI classA 電源電圧100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型8極端子 対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×43 機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT)対応 準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長) 適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上 メインメモリー(MB)128 セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限 対応オプションギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」 データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) バッファ仕様(容量)1.5Mbytes データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 アクセス方式CSMA/CD
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10GbE(カテゴリー6A)、5GbE、2.5GbE(カテゴリー5e、6)で導入環境に合わせた高速化 5GbE&2.5GbEなら既設ケーブルのまま高速化 10GbE環境で実現する高速転送 10GbE,5GbE,2.5GbEに全ポート対応 必要な管理機能を搭載 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 IEEE802.3az EEEに対応 「ループ検知」でネットワークダウンを未然に防ぐ
付属品電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個、取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール×2、電源ケーブル抜け防止バンド、マニュアル、保証書 電源電圧AC100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型8極端子(シールドタイプ) 対応機種IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×230 機能日本語Web設定インターフェース(IPv4)HTTPによるファームウェアアップグレード機能、HTTPによる設定の保存/復元 (Web)管理ソフト(WLS-ADT)対応 インターフェースIEEE 802.3u (100BASE-TX)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)IEEE 802.3an (10GBASE-T)IEEE 802.3x (Flow Control)IEEE 802.3az (EEE Idling Stop) 動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長) 適合ケーブルカテゴリー5以上 2対UTP/STPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTP/STPケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)カテゴリー6A以上 4対UTP/STPケーブル(10GBASE-T) 取得規格VCCI Class A、FCC Class A、Canada IC Class A、UL、cUL、CE セキュリティユーザー名、パスワードMACアドレスフィルター管理VLANMACアドレス認証 対応オプションマグネットキット「BS-MGK-A」マグネット取付金具「LSW-KG5P」 スイッチング方式ストア&フォワード データ転送速度148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)、3720238パケット/s(2.5GBASE-T)、7440476パケット/s(5GBASE-T)、14880952パケット/s(10GBASE-T) バッファ仕様(容量)2MB 伝送距離(m)100
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)