「シガーチャージャー c」の検索結果
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約19
端子形状USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷