一括で接続機器のオンオフが可能な集中スイッチと、接続機器ごとにオンオフできる個別スイッチが付きで電気の消費を抑える2ピン式6個口の電源タップ180°動くスイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ差込口は安心の2重構造で熱に強い安心のトラッキング現象防止プラグ安全なコード二重被覆を採用
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201201●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4515-12
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
2ピン6個口の電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は安心の2重構造で熱に強い。安心のトラッキング現象防止プラグ
色ホワイト
スイッチ集中スイッチ
ケーブル長(m)3
コンセント形状2P
口数6個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×30×40
機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
プラグ形状スイング
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
3ピン6個口の電源タップ落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き電源ランプ付きで目視での通電確認可能協力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造安心のトラッキング現象防止プラグ安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用設置に便利な仮固定穴コード1m
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210427●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4481-25
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード