3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カギ紛失の心配が無い3桁ダイヤル式南京錠ワイヤー付
仕様対応スロットサイズ:(幅)7~7.26mm、(高さ)3~3.26mm 質量(g)ダイヤル式南京錠:約45 ワイヤー:約30 スロットパーツ:約15 外形寸法ダイヤル式南京錠:55mm×29mm×14.5mm ワイヤー:長さ1800mm 太さ2.2mm スロットパーツ:54.5mm×18.5mm×2.6mm フック奥行 約6.5mm 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 構成ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、取扱説明書 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロックダイヤル式南京錠
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷

。4桁ダイヤル式南京錠+ワイヤーでパソコン等を盗難から守る。カギ紛失の心配なし。ワイヤーにキズ防止コーティング
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷

セキュリティースロットにセットすることでノートパソコン等を盗難から守ります。3種類のスロットサイズ(3x7、2.5x6、3.2x4.5)に対応した、カギ不要の3桁ダイヤル式南京錠タイプのセキュリティーワイヤーセット。ワイヤーにキズ防止コーティングを採用。
仕様対応スロットサイズ:(標準スロット)幅約7mm(7~7.26mm)×高さ3mm(3~3.26mm)/(Nanoスロット)幅約6mm(6.0~6.2mm)×高さ約2.5mm(2.5~2.7mm)/(Noble Wedgeスロット)幅約4.5mm(4.5~5.1mm)×高さ約3.2mm(3.2~3.4mm) 質量(g)ダイヤル式南京錠:約45/ワイヤー:約34/スロットパーツ(2種):約6、約5 外形寸法ダイヤル式南京錠:W 約22mm×H 約61mm×D 約14mm(突起部を除く)/ワイヤー:長さ2000mm 太さ2.2mm/スロットパーツ(2種):W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm、W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)/標準・Nano用スロットパーツ:W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)フック奥行 約8.5mm、ケーブル用穴径 約6.5mm/Noble Wedge用スロットパーツ:W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)フック奥行 約8mm、ケーブル用穴径 約6.5mm 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器など) 構成ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ(2種)、取扱説明書 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロックダイヤル式南京錠
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷

関連カテゴリ