23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
種別TabキーUSB 接続方式USB 2.0 対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。ハードウェアでNumLock問題を解決します。1つのUSBポートで2つのデバイスを動作可能なUSBハブ搭載モデルです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能とデザインを兼ね備えたテンキー。1台2役。USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。
種別USB2.0ハブ/Tabキー付き 接続方式USB 2.0 対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま 桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載 デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用
仕様キースイッチ:メンブレン 付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約100 ケーブル長(m)約0.8 接続方式USB 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン 対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×113×23(突起部/ケーブル含まず) 使用電源バスパワー インターフェースUSB-A キー数19キー 動作環境5~40℃/5~90% アズワン品番64-3778-66 キーピッチ(mm)19
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。NumLock問題を解決します。パソコンに挿すだけですぐ使えます。電磁波ノイズ対策済みで安心して使用できます。
トラスコ品番457-4665 幅(mm)90 ホワイト 高さ(mm)24 奥行(mm)145 ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows、Chrome OS コネクタ形状USB Type-A インターフェースUSB キー数19 キー方式メンブレン キーピッチ(mm)19
1個
969 税込1,066
当日出荷

USB簡単接続です。Excelに最適なTabキー、00キー搭載です。本体が滑りにくいラバーフットです。NumLock問題対策済みです。簡易パッケージです。
トラスコ品番457-4668 ブラック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制, Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載, 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載, デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用, NumLock問題を解決, パソコンに挿すだけですぐ使える, RoHS基準値準拠, 電磁波ノイズ対策済で安心して使用できる
セット内容本体、取扱説明書 ブラック 質量(g)約110 電源バスパワー ケーブル長(m)約0.8 接続方式有線 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×約24×約145(突起部、ケーブル含まず) インターフェースUSB キー数19キー 保証期間6か月間 キー方式キースイッチ:メンブレン 動作湿度(%)20~85(結露なきこと) キーピッチ(mm)19 動作温度範囲(℃)5~40
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。軽快で確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。キーが独立したアイソレーションキーボード
付属品取扱説明書 ホワイト 質量(g)約300 ケーブル長(m)約1.8 接続方式有線 対応機種USB端子を搭載したパソコン、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×21×120(突起物含まず) インターフェースUSB Type-A キー数80キー 保証期間6か月間 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷

机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。軽快で確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。キーが独立したアイソレーションキーボード
付属品保証書 質量(g)約300 ケーブル長(m)約1.8 接続方式有線 対応機種USB端子を搭載したパソコン、PlayStation(R)4 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみ対応しています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×21×120(突起物含まず) インターフェースUSB Type-A キー数80キー 動作環境温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2 アズワン品番64-3775-35 キーピッチ(mm)19
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

Mac用キー配列を採用。テンキー付きの余裕サイズでエクセルもラクラク。薄くても確かなキータッチ。
ホワイト 接続方式有線 アズワン品番62-4122-32
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

手首が疲れにくいカーブデザイン。標準的なキー配列。角度調整スタンド
仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約520 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約441×23×148(突起物含まず) インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) キー数108キー キー配列日本語(JIS準拠) 動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 キーストローク(mm)3.0 取得規格VCCI Class B キーピッチ(mm)19 状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)USB2.0リピーターケーブル(A to A)
エコ商品
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。ドライバー不要
ブラック 質量(g)約130 ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 消費電力High Speed 最大137mA 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)4.0 変換タイプオス-メス
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

環境に配慮した簡易パッケージモデル。丸洗いができる為、キーボードを清潔に保ちます。レーザー刻印の為、長時間の使用でも文字が消えにくい仕様です。使い勝手のよい108キーのスタンダードモデル。傾斜角度調整可能で入力操作時の疲労を軽減します
仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品取扱説明書/保証書、クリーニングブラシ ホワイト 質量(g)約560 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約445×21×151(突起物含まず) インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) キー数108キー キー配列日本語(JIS準拠) 動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 キーストローク(mm)3.5 取得規格VCCI Class B キーピッチ(mm)19 状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A)
エコ商品
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 変換タイプオス-メス
1台
599 税込659
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に配慮した簡易パッケージモデル。丸洗いができる為、キーボードを清潔に保ちます。レーザー刻印の為、長時間の使用でも文字が消えにくい仕様です。使い勝手のよい108キーのスタンダードモデル。傾斜角度調整可能で入力操作時の疲労を軽減します
仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品取扱説明書/保証書、クリーニングブラシ ブラック 質量(g)約560 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約445×21×151(突起物含まず) インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) キー数108キー キー配列日本語(JIS準拠) 動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 キーストローク(mm)3.5 取得規格VCCI Class B キーピッチ(mm)19 状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

PS/2、USB両対応。手首が疲れにくいカーブデザイン。標準的なキー配列。角度調整スタンド
仕様●キートップ印字方式:シルク印刷●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品取扱説明書/保証書、PS/2変換アダプター ブラック 質量(g)約520 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 対応機種USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機/PS/2端子をもつパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約441×23×148(突起物含まず) インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)、PS/2 キー数108キー キー配列日本語(JIS準拠) 動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 キーストローク(mm)3.0 取得規格VCCI Class B キーピッチ(mm)19 状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
ブラック コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド(カーボン素子練り込み) 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス
1台
789 税込868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ
エコ商品
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
ブラック コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)2.6 フェライトコア対応 変換タイプオス-メス
1台
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
ブラック ケーブル長(m)2.5 コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 ケーブル外径(Φmm)2.5 アズワン品番64-3779-16 伝送帯域(MHz)最大480 USBタイプUSB2.0/1.1 ケーブルタイプスリム 変換タイプメス - オス
1本
999 税込1,099
当日出荷

。環境に配慮したかにパッケージモデル。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用。NumLock問題を解決。パソコンに挿すだけですぐ使える。電磁波ノイズ対策済みで安心して使用できる
1台
999 税込1,099
翌日出荷

音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。USBを挿すだけで使える簡単接続。
仕様●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約510 ケーブル長(m)約1.5 適合機器USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約438×30×130(突起部含まず) インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) キー数109キー キー配列日本語(JIS準拠) 印字方式キートップ:レーザー刻印 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 取得規格VCCI Class B 動作温度(℃)温度5~40、湿度5~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm)19 状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり 付属品取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g)キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 分解能マウス:1000/1600DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19 通信方式レシーバー:GFSK インターフェースレシーバー:USB Type-A(USB 1.1) キー数109キー キー配列日本語(JIS準拠) 印字方式キートップ:レーザー刻印 保証期間6か月間 ホイールマウス:あり キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。 ボタン数マウス:5ボタン 取得規格Telec、VCCI Class B 電波到達距離(m)キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃)温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm)19 読取方式マウス:Blue LED 電波周波数レシーバー:2.4GHz帯 ボタン仕様マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン 状態表示キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
1台
3,500 税込3,850
翌日出荷

抗菌樹脂採用で菌に強い。防水・防塵に対応するIP55に対応。耐久性に優れたレーザー刻印。クリーニングブラシ付き。1年保証
仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品取扱説明書/保証書、クリーニングブラシ ホワイト 質量(g)約560 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約445×21×151(突起部含まず) インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) キー数108キー キー配列日本語(JIS準拠) 動作環境(保証)温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 キーストローク(mm)3.5 取得規格VCCI Class B、SIAA キーピッチ(mm)19 状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
4,098 税込4,508
翌々日出荷