65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-CからVGAに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状USB Type-C メス形状D-Sub15pin 変換タイプオス-メス
1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷

Type-CからDisplayPortに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(メス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160 オス形状USB Type-C メス形状DisplayPort 変換タイプオス-メス
1台
3,490 税込3,839
翌々日出荷

Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K30P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160(30Hz) オス形状USB Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス コネクタ1USB Type-C コネクタ2HDMI
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Type-CからDisplayPortに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(オス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160 オス形状USB Type-C/DisplayPort 変換タイプオス-オス
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

Type-CからDVIに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(メス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状USB Type-C メス形状DVI 変換タイプオス-メス
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

Type-CからDVIに接続するケーブル。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(オス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状USB Type-C/DVI 変換タイプオス-オス
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

Type-CからHDMIに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(オス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160(30Hz) オス形状USB Type-C/HDMI 変換タイプオス-オス
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷

Type-CからDisplayPortに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(オス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160 オス形状USB Type-C/DisplayPort 変換タイプオス-オス
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

Type-CからDVIに接続するケーブル。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(オス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状USB Type-C/DVI 変換タイプオス-オス
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

Type-CからHDMIに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(オス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160(30Hz) オス形状USB Type-C/HDMI 変換タイプオス-オス
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷

Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160 オス形状USB Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
ブラック 規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DisplayPort 対応機種DisplayPort対応機器 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)7.3 対応解像度最大 3840×2160 転送速度(Gbps)最大21.6(規格値) 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

モバイル向け"FLEXUS"シリーズ。コンパクトなUSB-HUB付LANアダプター。有線LANポートが無いタブレットPCや任天堂switchを安定した有線LANで使用できる。USB3.2(Gen1)3ポートハブ付。取り回しやすい30cmロングケーブル。
ホワイト 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 フェライトコア 変換タイプオス - メス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
ブラック 規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort 対応機種DisplayPort対応機器 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)6 対応解像度最大 3840×2160 転送速度(Gbps)最大21.6(規格値) 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

パソコンの画面と音声をテレビに出力できる Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
付属品USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)約24 規格VCCI Class B 対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体 コネクタ形状USBメス - HDMIメス 対応機種USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×13×64 動作環境温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと) アズワン品番64-3795-35 USBタイプUSB2.0 メス形状USB、HDMI 変換タイプメス - メス
1台
13,390 税込14,729
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換アダプタ
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

デジタル対応のパソコンとデジタル対応の液晶ディスプレイを接続するケーブル 。シングルリンク対応 。ノイズを低減するフェライトコア付き
対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコン オス形状DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス) 変換タイプオス-オス
1台
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)20 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)6 フェライトコア 変換タイプオス-オス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)5 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)4.8 フェライトコアあり 変換タイプオス-オス
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)4.8 フェライトコアあり 変換タイプオス-オス
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)15 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)6 フェライトコアあり 変換タイプオス-オス
1台
4,498 税込4,948
翌々日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)4.8 フェライトコア 変換タイプオス-オス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1台
899 税込989
翌々日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)10 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)6 フェライトコアあり 変換タイプオス-オス
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル 。同軸ケーブル仕様 。ノイズを低減するフェライトコア付き
ケーブル長(m)1.5 本体質量(g)約218 対応機種DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、HD-D-Sub(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコン オス形状HD-D-sub15(オス) - DVI-I29(オス) 変換タイプオス - オス コネクタ1HD-D-sub15 コネクタ2DVI-I29
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

デジタル接続用DVIケーブルを延長 。同軸ケーブル使用 。ノイズを低減するフェライトコア付き
ケーブル長(m)2 本体質量(g)約278 対応機種デジタル接続用のDVIケーブル又はDVI-Dコネクター(24ピン)のパソコンとデジタル対応液晶ディスプレイ オス形状DVI-D24(オス) メス形状DVI-D24(メス) 変換タイプオス-メス
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)4.8 フェライトコア 変換タイプオス-オス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)4.8 フェライトコアあり 変換タイプオス-オス
1台
999 税込1,099
翌々日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)0.7 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)4.8 フェライトコア 変換タイプオス-オス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1台
859 税込945
翌々日出荷

光ファイバー通信・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適。トラブル時の素早いネットワーク回復。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassA」の認証を取得。Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート。802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応。地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」。安心の5年間保証を実現
仕様コネクター形状:HD-D-sub15(オス):DVI-I29(オス) 本体寸法(ケーブル長):5.0m 本体重量:約472g パッケージ寸法:W210×D50×H140mm パッケージ重量:約549g ケーブル長(m)50 対応機種DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、HD-D-Sub(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコン アズワン品番65-3416-46 フェライトコア 変換タイプオス - メス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2DVI-I29
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
ホワイト ケーブル長(m)3 コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間保証:初期不良交換のみ。 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) メス形状HDMI 変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
3,398 税込3,738
翌々日出荷

DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort-DVI 変換タイプオス-オス
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間保証:初期不良交換のみ。 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) メス形状HDMI 変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷

DisplayPortーDVI変換アダプター
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(メス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort メス形状DVI 変換タイプオス-メス
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

・miniDisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・2m
ブラック ケーブル長(m)約2 コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間初期不良交換のみ 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換タイプオス-オス
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷

DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプオス-オス
1台
4,798 税込5,278
翌々日出荷

・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
ブラック ケーブル長(m)約3 コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間初期不良交換のみ 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 変換タイプオス-オス
1台
3,398 税込3,738
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1m
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
ホワイト ケーブル長(m)1 コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間保証:初期不良交換のみ。 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) メス形状HDMI 変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷

DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプオス-オス
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷

DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort-DVI 変換タイプオス-オス
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷