「ノイズキャンセリングマイク」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB接続。両耳ヘッドバンド。40mm大型ドライバー採用。ノイズキャンセリングマイク搭載
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約130(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1.8
接続方式USB Type-A
感度ヘッドホン部:112dB±3dB、マイク部:-46dB±3dB
対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×60×175(マイクアーム、ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
保証期間6か月間
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)0~90
指向性双指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)100
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット。周囲の音も聞ける片耳タイプのヘッドセット。ボリューム/ミュートを手元で調整可能。
色ブラック
タイプ片耳ヘッドバンド ノイズ低減
アズワン品番62-4120-80
イヤホン形状片耳
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット。長時間でも疲れにくい、半密閉/両耳ヘッドバンドタイプ。40mmの大口径ドライバーを採用。ボリューム/ミュートを手元で調整可能。折りたたみ構造を採用
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
質量(g)約130
ケーブル長(m)1.8
感度ヘッドホン部:105dB±4dB、マイク部:-46dB±3dB
対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×163×71(マイクアーム、ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
インターフェース3.5mmステレオミニプラグ
保証期間6か月間
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)0~90
指向性双指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)30
イヤホン形状オーバーヘッド
こんなお得な商品も!

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ。マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き。安定した装着感のヘッドバンド式
付属品保証書
色ブラック
質量(g)約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種・Windowsパソコン・Mac(USB 2.0搭載機推奨)・PlayStation(R)3
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×169×62
マイクロフォン部指向性 全指向性
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間6か月間
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~18k
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット。長時間でも疲れにくい、半密閉/両耳ヘッドバンドタイプのヘッドセット。ボリューム/ミュートを手元で調整可能。
色ブラック
タイプ両耳ヘッドバンド 半密閉ノイズ減
アズワン品番62-4120-81
イヤホン形状ヘッドバンドタイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)
インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間6か月間
指向性マイク部:単一指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz
最大入力(mW)ヘッドホン部:100
装着方式オーバーヘッド
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード