「深い」「ブレない」パンタグラフ構造
プログラマブルホットキー搭載
3方向から引き出せるケーブルガイド
角度調整スタンド付き
安定性、操作性抜群の滑り止めラバー
PlayStation 4などゲーム機にも対応
ドライバーインストール不要の簡単接続
RoHS基準値準拠
質量(g)約703
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10/8.1/7
対応機種USB Type-Aポートを搭載したパソコン、PlayStation 4、PlayStation 3
対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)447×34×144(突起部除く)
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3775-37
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
薄くても確かなキータッチ。キー下にアルミプレートを採用。スリム&コンパクトボディ。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。
種別USB接続 有線スリムキーボード
接続方式有線
対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
デスクを広く使えるコンパクトなキーボード。レシーバー不要のBluetooth®接続。マルチペアリング対応で最大3台の機器を登録可能。省電力設計。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
質量(g)約510(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×約19×約114
インターフェースBluetooth(R)5.0 class2
キー数106キー
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
電波周波数2.4GHz帯
1台
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。軽快で確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。キーが独立したアイソレーションキーボード
付属品保証書
質量(g)約300
ケーブル長(m)約1.8
接続方式有線
対応機種USB端子を搭載したパソコン、PlayStation(R)4
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみ対応しています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×21×120(突起物含まず)
インターフェースUSB Type-A
キー数80キー
動作環境温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2
アズワン品番64-3775-35
キーピッチ(mm)19
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。軽快で確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。キーが独立したアイソレーションキーボード
付属品取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約300
ケーブル長(m)約1.8
接続方式有線
対応機種USB端子を搭載したパソコン、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×21×120(突起物含まず)
インターフェースUSB Type-A
キー数80キー
保証期間6か月間
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
キーピッチ(mm)19
1台
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
デスクを広く使えるコンパクトなキーボード。省電力設計。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
質量(g)約510(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
対応機種Windowsパソコン、Chromebook、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×約19×約114
キー数106キー
保証期間6か月間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3
電波周波数2.4GHz
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
デスクを広く使えるコンパクトなキーボード。省電力設計。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
質量(g)約510(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
対応機種Windowsパソコン、Chromebook、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×約19×約114
キー数106キー
保証期間6か月間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3
電波周波数2.4GHz
1台
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
Bluetooth3.0class2対応
約2.3年の電池寿命
3台のデバイスを簡単に切替可能
ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能)
パンタグラフ方式を採用
付属品取扱説明書、単4形乾電池×2(動作確認用)
質量(g)約280(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
対応Chrome OS (ホットキーは動作しない場合があります。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×120×23
キー数78キー
動作環境5~40℃/5~90%
保証期間6ヶ月
動作時間想定使用可能時間/864日
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※環境によって異なる
電波周波数(GHz)2.4帯
。Bluetooth 3.0 class2対応。約2.3年の電池寿命。3台のデバイスを簡単に切替可能。ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能)。パンタグラフ方式を採用
1台
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
デスクを広く使えるコンパクトなキーボード。レシーバー不要のBluetooth®接続。マルチペアリング対応で最大3台の機器を登録可能。省電力設計。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
質量(g)約510(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×約19×約114
インターフェースBluetooth(R)5.0 class2
キー数106キー
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
電波周波数2.4GHz帯
1台
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
レシーバーをUSBポートに挿し込むだけの簡単接続。ドライバーインストール不要、面倒な設定なしでお使いいただけます。
仕様●キースイッチ:パンタグラフ●本体(色):ブラック●同梱品:本体、レシーバー、単4乾電池(2本)、取扱説明書/保証書●本体サイズ(H):21mm●本体サイズ(W):286mm●本体サイズ(D):121mm●接続タイプ:無線●分類サイズ:コンパクトキーボード●キーピッチ:19mm
色ブラック
本体質量(g)275
対応OSWindows11,10,8.1、Chrome OS
接続方式無線
対応機種USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機
インターフェース無線、(レシーバー):USB Type-A
キー数82
キー配列日本語配列
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード
カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ
音量調整などのファンクションキーに対応
乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。
Bluetooth(R)3.0 class2対応
RoHS基準値準拠
色ブラック
キーピッチ(mm)15
キーストローク(mm)2.2
質量(g)約267
接続方式無線
対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まず
キー配列英語配列タイプ、79キー
商品構成キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。
電波形式FH-SS方式
キー方式パンタグラフ
動作時間連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。
電波周波数(GHz)2.4帯
無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2
プロファイルHID(Human Interface Device)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最大3台のペアリング情報を記憶でき、例えば会社のパソコンと自宅のパソコンなど、2つのパソコンで同じキーボードをペアリングできます。キー操作だけで接続するパソコン・タブレットを切り替えられます。
仕様●同梱品:本体、単4乾電池(2本)、取扱説明書/保証書●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):21mm●本体サイズ(W):286mm●分類サイズ:コンパクトキーボード●キーピッチ:19mm●接続タイプ:無線●キースイッチ:パンタグラフ●本体サイズ(D):121mm
色ブラック
本体質量(g)275
対応OSWindows11,10,8.1、macOS 10.15以降、Chrome OS、iPadOS 13以降、iOS 10以降、Android 4.4以降
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機
インターフェースBluetooth5.0 class2
キー数82
キー配列日本語配列
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
関連キーワード