最大16倍速の高速書き込み
大容量100GB超のデータ保存が可能に
大切な思い出を末永く守るM-Discにも対応
3D映像がパソコンで楽しめる
お持ちのSD映像をハイビジョン化して保存&再生
充実の添付ソフトウェアでドライブをフル活用
インターフェースUSB3.0、USB2.0
付属品USBケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD 12 for BD、Power2Go 8、PowerDirector 10、PowerBackup 2.5、PhotoDirector4 LE、MediaShow 6))、マニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書
質量(kg)約1.2
タイプ外付け(縦置き・横置き設置可能)※縦置き設置使用時には、8cmメディアは使用できません。
電源AC 100V50/60Hz
対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 12、CyberLink Power2Go 8、CyberLink PowerDirector 10、CyberLink PowerBackup 2.5、CyberLink PhotoDirector4 LE、CyberLink MediaShow 6Windows RT:本体:USB接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 12、CyberLink Power2Go 8、CyberLink PowerDirector 10、CyberLink PowerBackup 2.5、CyberLink PhotoDirector4 LE、CyberLink MediaShow 6
対応機種USB端子搭載の標準搭載のWindows パソコン
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)36
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×50×220
動作環境[CPU][Blu-ray再生時] Intel Core 2 Duo E6750、AMD Phenom 9450以上を推奨[Blu-ray 3D再生時] Intel Core i5、AMD Phenom II X4以上を推奨[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上H.264/MP4形式、60Mbps以下のビデオファイルに対応[メモリー] 2GB以上[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上※1280×1024(SXGA)以上推奨 [HDD] 25GB以上の空き容量(50 GB以上の空き容量を推奨)※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。[ビデオカード][Blu-ray再生時] Intel HD Graphics、NVIDIA GeForce 9500GT、AMD Radeon HD 5000以上を推奨[Blu-ray 3D再生時] Intel HD Graphics(Intel Core i5以上)、NVIDIA GeForce GTX 400シリーズ & GeForce GT 240/320/330/340、AMD Radeon HD 6000 & 6000M シリーズ(UVD3対応)以上を推奨※Blu-ray ビデオ映像の出力時には、HDCP対応のグラフィック機能とモニターが必要です。 その他:著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。3D視聴に必要な環境を調べる>> 「Blu-ray 3D」推奨視聴環境について詳しくはこちら>> 「2D→3Dコンバート」推奨視聴環境について詳しくはこちらお使いのパソコンのブルーレイ・3D再生環境を調べる>>PC環境確認ツール「CyberLink BD & 3D Advisor」(日本語版)ダウンロードサイトへ※ダウンロードの際、名前とメールアドレスの入力、国選択が必要です。 下記内容での利用も可能です。名前:BUFFALOメールアドレス:BUFFALO@cyberlink.com国:Japan※お使いのOSが要求するパソコン環境も満たす必要があります温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ディスクローディング方式トレー式
アズワン品番64-3971-27
データ転送速度BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s
1台
¥20,890
税込¥22,979
翌日出荷
。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載。薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の使用も携帯も快適。書き込み、再生、編集ソフト添付。Type-C変換ケーブル添付。M-Disc対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
電子取引データの保存要件の1つである【真実性の確保】を実現。 電子帳簿保存法対応アプリケーション「電子帳簿マネージャー」に対応。 電力不足によるトラブルを防ぐ。 持ち運びもスマート。 M-DISC対応
仕様(著作権保護)CPRM(リード/ライト)、AACS(リード)
付属品USBケーブル(45cm)、給電ケーブル(1m)、 取扱説明書
色ブラック
質量(g)約260
タイプ外付け
消費電力(W)7.5
電源USBバスパワー、外部電源対応(給電ケーブル、AC-DC5-BK)、(管理)Windowsスタンバイ・サスペンドモード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×148
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン
機能(書込みエラー防止)BD/DVD/CD対応
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境5~35℃/20~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ディスクローディング方式トレー式
書込速度BD-R XL(4層):4倍 ※1/BD-R XL(3層):4倍 ※1/BD-R(2層):6倍 ※1/BD-R(1層):6倍 ※1/DVD-ROM(1層):-/DVD-ROM(2層):-/DVD-R(1層):8倍 ※2/DVD-R(2層):6倍/DVD+R(1層):8倍/DVD+R(2層):6倍/CD-ROM:-/CD-R:24倍/M-DISC:4倍※ 書き込み速度に対応したディスクが必要※1 Blu-ray Disc Recordable Format Ver.1.1以降対応※2 DVD-R Ver.1.0/Ver.2.0 for Authoringへの記録はできません
読込速度BD-R XL(4層):4倍 ※3/BD-R XL(3層):4倍 ※3/BD-R(2層):6倍 ※3/BD-R(1層):6倍 ※3/DVD-R(1層):8倍/DVD-R(2層):8倍/DVD+R(1層):8倍/DVD+R(2層):8倍/CD-R:24倍※3 Blu-ray Disc Recordable Format Ver.1.1以降対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S
準拠規格USBマスストレージクラス
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
高性能CMR HDD採用
テレビやレコーダー等の幅広い機種に対応
各メーカーのデジタル家電に対応
便利なユーティリティー対応
異常を検知したら即お知らせ!
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
ハードディスクの熱をより効果的に放熱
テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
付属品USB 3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) ※保証書は取扱説明書に記載
色ブラック
質量(g)約900
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状Micro-B
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×33×171(本体のみ・突起部除く)
最大消費電力(W)18
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
保証期間1年間
電源供給セルフパワー
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
グリーン購入法適合
ハードウェア暗号化対応
関連キーワード