「マイクロソフト アクセス」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SIerが採用しやすい法人仕様のハードウェア、複数/遠隔拠点管理、VLANに対応・安心の3年保証(別売の保守パックで最長7年まで延長可)・別売の集中管理ソフトウェア(WLS-ADT)で複数拠点をリモート管理・法人様向け無線LANアクセスポイントや法人様向けスイッチを組合せて、施設規模に合わせてVLANによるネットワーク拡張が可能。訪日外国人観光客の利便性の向上が可能(公衆無線LANの利用手続きの簡素化/一元化に対応)・一般社団法人 公衆無線LAN認証管理機構(以下Wi-Cert)が推進するWeb-API方式に対応(要申込)。総務省による防災のWi-Fi環境整備の補助事業に利用可能(平成30年度公衆無線LAN環境整備支援事業のWi-Fi機器要件に対応)
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
関連キーワード