「マウス 無線 sサイズ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×38×95、レシーバー:15×6×19 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、タブレットに最適、Bluetooth®マウス、手の小さい人にお勧めのSサイズモデル
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書 ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末。Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac。※HIDプロファイルに対応していること。※Androidは、Google Inc.の商標です。 センサーBlueLED光学式 動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85% 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 ホイール数1 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)