「マウス lサイズ 無線」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「心地よい」をカタチに
「安定感」をカタチに(特許出願済)
「快適」をカタチに(特許出願済)
操作音が静かな場所でも気にならない静音設計
横スクロールに対応したチルトホイール搭載
快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載
赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載
タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス
RoHS基準値準拠
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600dpi
商品構成本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2
プロファイルHID
読取方式BlueLED光学式
関連キーワード