複数のパソコンや隣り合った機器をまとめてロックするのに便利なサブワイヤーロック。管理者に便利なマスターキータイプ。スロットパーツにケーブルを通すことでマウスやテンキーなどの入力機器もまとめて盗難から守る。ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)南京錠:約50 ワイヤー:約12 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8
外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ250 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
1台
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
関連キーワード