12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式
付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池1本(動作確認用) ブラック 質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、レシーバー:約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、レシーバー:15×7×19 キー数108キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間想定使用可能時間:1121日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式USB Type-A 電波周波数2.4GHz帯
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式。キーボード・マウスセットモデル
付属品取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用) ブラック 質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2 電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 分解能(dpi)1000 対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch センサーBlueLED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19 キー数108キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間(想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式USB Type-A 電波周波数2.4GHz帯
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷

静音タイプのキー機構を採用!。タイプミスを軽減するアイソレーション設計を採用。独立したマルチメディアキーとホットキーを搭載。単3電池1本で3年弱動作する省電力設計
付属品取扱説明書、レシーバー(1個)、単4形乾電池2本(動作確認用) ブラック 質量(g)キーボード:約420、レシーバー:約2 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本 接続方式無線 対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:430×22×128、レシーバー:15×6×19 キー数113キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 動作時間想定使用可能時間:1080日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式USB Type-A 電波周波数2.4GHz帯
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷

抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 単3電池1本でも約3年動作する省電力設計 カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード 1,000万回の押下に耐える高耐久設計 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス しっかりしたキータッチのメンブレン方式 ドライバーインストール不要の簡単接続 RoHS基準値準拠
接続方式無線 キー方式メンブレン キー配列日本語108キー キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3 ブラック 無線通信方式無線2.4GHz 対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch インターフェースUSB Type-A 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)443×31×152 本体質量(g)約496(電池含まず) 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池×1本(動作確認用) 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作時間想定使用可能時間:1121日
1台
2,798 税込3,078
8日以内出荷

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。
仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大745日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。●チルト有無:なし●ホイール有無:あり●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●規格・基準・法令:Telec、VCCI Class B適合、Bluetooth(R)、SIAA●電源スイッチ:あり●静音ボタン:なし 付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 ブラック 質量(g)約55(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式Bluetooth 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能1,200DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×39×97 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月 ボタン数3 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 ホイール数1 プロファイルHID over GATT 読取方式IR LED 電波周波数2.4GHz帯
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり 付属品取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g)キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 分解能マウス:1000/1600DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19 通信方式レシーバー:GFSK インターフェースレシーバー:USB Type-A(USB 1.1) キー数109キー キー配列日本語(JIS準拠) 印字方式キートップ:レーザー刻印 保証期間6か月間 ホイールマウス:あり キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。 ボタン数マウス:5ボタン 取得規格Telec、VCCI Class B 電波到達距離(m)キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃)温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm)19 読取方式マウス:Blue LED 電波周波数レシーバー:2.4GHz帯 ボタン仕様マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン 状態表示キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

Bluetooth 5.0対応。フルキーボード。3台のデバイスを簡単に切替可能。打鍵試験1000万回クリア。電池寿命約3.7年
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用) ブラック 質量(g)約475(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約443×約31×約152 キー数108キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間想定使用可能時間:1354日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 class2 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)/HID 電波周波数2.4GHz帯
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷

Bluetooth 5.0対応。抗菌仕様 フルキーボード。抗菌樹脂採用で清潔に使える。3台のデバイスを簡単に切替可能。打鍵試験1000万回クリア。電池寿命約3.7年
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用) ブラック 質量(g)約475(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約443×約31×約152 キー数108キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間想定使用可能時間:1354日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 class2 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)/HID 電波周波数2.4GHz帯
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 ブラック 質量(g)パッケージ (本体含む):約165 スイッチ電源:あり 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池 本体質量(g)約80(電池含まず) 表示Low Battery:あり 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600/2400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機 センサー方式:Blue LED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106 機能チルト有無:なし 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月間 ボタン数5 取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R) 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃)保証環境:5~40 動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと) 使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。 ホイール数1 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷

ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 レッド 質量(g)パッケージ (本体含む):約165 スイッチ電源:あり 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池 本体質量(g)約80(電池含まず) 表示Low Battery:あり 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600/2400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機 センサー方式:Blue LED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106 機能チルト有無:なし 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月間 ボタン数5 取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R) 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃)保証環境:5~40 動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと) 使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。 ホイール数1 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。安心の1年保証モデルです。
ブラック 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 分解能(dpi)1200 ボタン数3 ホイール数1 無線通信方式Bluetooth5.0 読取方式IR LED
1個
2,680 税込2,948
9日以内出荷

ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 ホワイト 質量(g)パッケージ (本体含む):約165 スイッチ電源:あり 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池 本体質量(g)約80(電池含まず) 表示Low Battery:あり 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600/2400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機 センサー方式:Blue LED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106 機能チルト有無:なし 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月間 ボタン数5 取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R) 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃)保証環境:5~40 動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと) 使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。 ホイール数1 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷

関連カテゴリ