Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)4.4
爪折れ防止○
ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。やわらかいケーブル
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)3.6
爪折れ防止○
Cat6A対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
色ブルー
規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度10Gbps
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)4.4
爪折れ防止○
HDMI HighSpeed 。やわらかケーブル 。4K30p。3重シールド 。金メッキプラグ
色ブラック
質量(g)65
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器
伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。
HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
HDMI HighSpeed 。やわらかケーブル 。4K30p。3重シールド 。金メッキプラグ
色ブラック
質量(g)35
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器
伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。
HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
HDMI HighSpeed 。やわらかケーブル 。4K30p。3重シールド 。金メッキプラグ
色ブラック
質量(g)50
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器
伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。
HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
USB2.0USB-A to Cやわらかケーブル
仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-31
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
USB2.0USB-A to Cやわらかケーブル
仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:37g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-32
1台
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
USB2.0USB-A to Cやわらかケーブル
仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:19g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4493-59
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
PremiumHDMI(ver2.0) 。やわらかケーブル 。4K60p 。3重シールド 。金メッキプラグ
色ブラック
質量(g)35
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器
伝送速度(Mbps)18Gbps
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。
HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
1台
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
PremiumHDMI(ver2.0) 。やわらかケーブル 。4K60p 。3重シールド 。金メッキプラグ
色ブラック
質量(g)65
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器
伝送速度(Mbps)18Gbps
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。
HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
PremiumHDMI(ver2.0) 。やわらかケーブル 。4K60p 。3重シールド 。金メッキプラグ
色ブラック
質量(g)50
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器
伝送速度(Mbps)18Gbps
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。
HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
関連キーワード