パソコン/周辺機器 (17) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
有線レーザー式マウス3ボタンタイプホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
USB接続に対応した、有線レーザー式マウス左右どちらの手でも快適な左右対称形状Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様 チルトなし 付属品 取扱説明書/保証書 色 ホワイト 質量(g) 約80 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 800/1600/2400/3200 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー レーザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63×35×116(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A(USB1.1) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 ホイール あり ボタン数 3 取得規格 VCCI Class B ホイール数 なし ボタン仕様 静音ボタンなし
有線レーザー式マウス3ボタンタイプブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
USB接続に対応した、有線レーザー式マウス左右どちらの手でも快適な左右対称形状Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様 チルトなし 付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約80 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 800/1600/2400/3200 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー レーザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63×35×116(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A(USB1.1) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 ホイール あり ボタン数 3 取得規格 VCCI Class B ホイール数 なし ボタン仕様 静音ボタンなし
有線レーザー式マウス 静音/5ボタン レッド BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
有線レーザー式マウス 静音/5ボタン ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
有線レーザー式マウス 静音/3ボタン レッド BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
有線レーザー式マウス 静音/3ボタン ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
マウスパッド EVAタイプ 大判サイズ BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
快適な作業環境を実現するデザイン設計キーボードポジションを中心に設置できるようL型形状。キーボードとマウスの距離が短くなるので、疲れにくくなる快適な作業環境を実現します。大判マウスパッドL型形状により大判サイズのマウスパッドW25×D26cmが使用できます。マウスを広範囲に使用するユーザーに最適な作業環境を実現します。表面は特殊印刷機構表面の特殊印刷機構により、高精度&スムーズなマウス操作を可能にします。手触りが滑らかで、手に負担を感じさせない抜群の操作性です。
適合 ボール式マウス、光学式マウス、レーザー式マウス、BlueLED式マウス、TOGレーザー式マウス 材質 EVA 本体質量(g) 約118 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×260×2
マウスパッド 再生PETタイプ 長さが測れる5mm目盛り付 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
長さが測れる5mm目盛り付きマウスパッド 5種類のカラーラインアップ 環境に優しい再生PETを使用
適合 レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス 材質 再生PET 本体質量(g) 約18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×180×0.5 グリーン購入法 適合
マウスパッド メタル調 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
クールなメタル調マウスパッド 快適なマウス滑り 使用時にズレにくい滑り止め加工
適合 レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス 材質 再生PET 本体質量(g) 約12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×180×0.5 グリーン購入法 適合
有線レーザー式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約70 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー レーザー方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×37×100(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85
ジェルパッド マウスパッドタイプ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
リストレストを好みの位置に設置可 リストレスト付属で手首の負担を軽減 各種方式のマウスに最適 お好みで選べる5色のカラーバリエーション
適合 レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス セット内容 マウスパッド1枚+リストレスト1枚 材質 表面:ナイロン、裏面:ポリウレタン 質量(g) 約250 グリーン購入法 適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウスパッド:153×8×153、リストレスト:100×20×63
マウスパッド ジャージタイプ 廉価版 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
高級ナイロン素材採用でリーズナブルな価格を実現 多様なマウスタイプに対応 お好みで選べる2色のカラー
適合 ボール式マウス、光学式マウス、レーザー式マウス 材質 ナイロン、ポリウレタン 質量(g) 20 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 150×180×2.4 グリーン購入法 適合
無線 レーザー プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
レーザーによる高い読み取り性能と長い電池寿命を両立, 「心地よい」をカタチに, 「安定感」をカタチに(特許出願済), 「快適」をカタチに(特許出願済), 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計, 横スクロールに対応したチルトホイール搭載, 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載, 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス, 幅広い人にお勧めのMサイズ, RoHS基準値準拠
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g) マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 連続使用時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定使用可能時間:最大1011日(約2年半)※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3/※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作湿度(%) 5~85 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 無線2.4GHz 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 レーザー方式
Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、タブレットに最適、Bluetooth®;マウス、手の小さい人にお勧めのSサイズモデル
付属品 単3乾電池(1本)、取扱説明書 ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末。Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac。※HIDプロファイルに対応していること。※Androidは、Google Inc.の商標です。 センサー BlueLED光学式 動作環境 温度5℃~40℃、湿度5%~85% 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 ホイール数 1 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth(R)3.0 Class2
リストレスト一体型マウスパッド BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
低反発リストレストが手首を優しくサポート、汚れが目立たない生地、広いマウス操作面、使用時にズレにくい滑り止め加工、多様なマウスタイプに対応
材質 表面生地、マウスパッド下部:ポリエステル リストレスト内部:低反発ポリウレタン 適合 BlueLED式マウス・レーザー式マウス・光学式マウス・ボール式マウス※光学系マウスから出る光の交差によって一部対応できない場合もあります。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約200×約23×約230 質量(g) 約210 保証期間 初期不良のみ 付属品 本体
抗ウイルス・抗菌マウスパッド BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
抗ウイルス・抗菌対応 、長さが測れる5mm目盛り付き、環境に優しい再生PETを使用 、快適なマウス滑り 、使用時にズレにくい滑り止め加工 、疲れにくい薄型0.5mm仕様 、多様なマウスタイプに対応
材質 再生PET 適合 レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約150×約180×約0.5 本体質量(g) 約20
Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
「心地よい」をカタチに
「安定感」をカタチに(特許出願済)
「快適」をカタチに(特許出願済)
操作音が静かな場所でも気にならない静音設計
横スクロールに対応したチルトホイール搭載
快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載
赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載
タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス
RoHS基準値準拠
電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600dpi 商品構成 本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 動作環境 温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 無線通信方式 Bluetooth(R)3.0 Class2 プロファイル HID 読取方式 BlueLED光学式