1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現 充電しながら使える
仕様マルチペアリング:最大8台 セット内容本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書 ブラック 質量(g)約14 連続使用時間(時間)【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×56×7(※ケーブル・突起部含まず) 準拠規格Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換 動作環境温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-3774-53 プロファイルA2DP 通信距離(m)約10(※使用環境によって異なります。) 対応コーデックSBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
1本
10,390 税込11,429
当日出荷