インターフェイスSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ質量(g)約740対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.0031動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)アズワン品番64-3797-61容量(TB)3
インターフェイスSerial ATA Ⅲ付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェースSerial ATA II付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーションTS5800DNシリーズTS5600DNシリーズTS5400DWRシリーズTS5400DNシリーズTS5400RNシリーズTS5200DNシリーズTS3400DNシリーズTS3400DN/R5シリーズTS3400RNシリーズTS3200DNシリーズTS5200DSシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170ディスク3.5型動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
インターフェースSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ付属品取扱説明書、保証書質量(g)約740対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147ディスク3.5型動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
インターフェースSerial ATA Ⅲ付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーションTS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170ディスク3.5型動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
インターフェースSerial ATA Ⅲ付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーションTS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170ディスク3.5型動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分 0.0180アズワン品番64-3797-90容量(GB)500