Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!
高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる
会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。)
質量(g)約57
電源電池(単3×1本)
対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
センサータイプBlueLED光学式
接続方式無線
分解能(dpi)1200
対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101
インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2
使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
電波周波数(GHz)2.4
プロファイルHID(Human Interface Device profile)
サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!。握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
付属品取扱説明書
質量(g)約95
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3
センサーBlueLED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×40×105(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数5
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!。コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約70
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能(dpi)1600
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
センサーレーザー方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×37×100(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
関連キーワード