「光学式マウス ワイヤレス」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!。バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン。カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサーIR LED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19 保証期間6か月間 ボタン数3 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安1070日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利! 高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。) 質量(g)約57 電源電池(単3×1本) 対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101 インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHID(Human Interface Device profile)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)です。
仕様●色:ブラック●縦(mm):100●横(mm):61●厚さ(mm):40●ボタン数:3●接続方式:USB●インターフェース:USB●読取り方式:光学式●コネクタ形状:USB Type-A●分解能:1000dpi●有線●Mサイズ●コード番号:418-6317 アズワン品番67-2229-27
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

。Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
1台
2,488 税込2,737
8日以内出荷

。Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!。省電力IR LED光学式で持ち運びに最適な電池長持ち設計。エントリーユーザーに最適!お求め安い価格でBluetoothマウス!
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!。バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン。カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
ブラック 質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1) センサータイプIRLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB Type-A 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:1070日 動作環境温度5~40℃、湿度5~85% (結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 アズワン品番64-3778-33 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式2.4GHz
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場! 高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ 左右どちらの手でも握れる左右対称形状
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6 インターフェースUSB-A オス 動作環境5~40℃/5~90% 保証期間6ヶ月 動作時間想定使用可能時間:最大584日 ボタン数5ボタン 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式BlueLED光学式
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 動画あり
「心地よい」をカタチに 「安定感」をカタチに(特許出願済) 「快適」をカタチに(特許出願済) 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計 横スクロールに対応したチルトホイール搭載 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載 赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載 タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス RoHS基準値準拠
電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600dpi 商品構成本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2 プロファイルHID 読取方式BlueLED光学式
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bluetooth5.0/BLE 電池寿命約2.8年 BlueLED 戻る/進むボタンで快適ブラウジング(5ボタン)
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約75(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1000 / 1600 / 2400 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約40×約105 インターフェースBluetooth(R)5.0 使用の目安【アルカリ乾電池を使用時】想定使用可能時間:最大2.8年(1029日) 保証期間6か月 ボタン数5 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3(※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。) 動作湿度(%)5~85 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式BlueLED
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源電池(単3×1本) 対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェースUSB Type-A 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 動画あり
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状! 脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス! バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用) 質量(g)マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB Type-A 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年) 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、タブレットに最適、Bluetooth®マウス、手の小さい人にお勧めのSサイズモデル
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書 ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末。Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac。※HIDプロファイルに対応していること。※Androidは、Google Inc.の商標です。 センサーBlueLED光学式 動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85% 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 ホイール数1 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用! 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します 横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g)マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源電池(単3×1本) 対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェースUSB Type-A 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大448日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線BlueLED3ボタンスタンダードマウスブラック
ブラック 質量(g)マウス本体:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200dpi 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:175日 動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】79時間 連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1014日 電波周波数(GHz)2.4 読取方式BlueLED
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×38×95、レシーバー:15×6×19 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19 保証期間1年間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth5.0 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19 保証期間1年間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth5.0 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。
仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大745日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。●チルト有無:なし●ホイール有無:あり●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●規格・基準・法令:Telec、VCCI Class B適合、Bluetooth(R)、SIAA●電源スイッチ:あり●静音ボタン:なし 付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 ブラック 質量(g)約55(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式Bluetooth 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能1,200DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×39×97 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月 ボタン数3 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 ホイール数1 プロファイルHID over GATT 読取方式IR LED 電波周波数2.4GHz帯
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

有線 USB接続 BlueLED 高耐久スイッチ 3ボタン ホワイト
仕様●読み取り方式:BlueLED光学式●接続タイプ:有線●分解能(解像度):1200dpi●ボタン数:3●ホイール数:1●インターフェース:USB Type-A●ケーブル長:約1.5m●対応機種:USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac●対応OS:Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS●同梱品:本体、取扱説明書●本体カラー:ホワイト●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210818●本体サイズ(H):39mm●本体サイズ(W):66mm●本体サイズ(D):113mm●本体重量:80g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4513-36
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス。左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン。オートスリープ機能付。約8カ月電池交換不要な節電モデル。最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス。古いPCをお使いの方にもうれしいWindowsVista/XP対応
質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1) センサータイプIR LED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:250日(約8ヶ月) 動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】132時間 連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1489日 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式2.4GHz
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

関連カテゴリ