コンセント付きAC充電器 USBマルチポート ホワイトBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
コンセント×2/USBポート搭載<br />スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect<br />隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ<br />マルチボルテージ100~240V
色ホワイト出力電圧DC5V (USB Type-A)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%保証期間1年間定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)
コンセント付きAC充電器 USB ブラックBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
コンセント×2、USBポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V。
色ブラック出力電圧DC5V (USB Type-A)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%保証期間1年間定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)